Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Materialständer, einseitig neigbar, Außenmaße: 600 x 410 x 780 - 1.180 mm (B/T/H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Materialständer
ESD Materialständer
ESD_Logo
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-405.042
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-405.042
EAN/GTIN:
     4035694046214
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Schweißkonstruktion aus Stahl; elektrisch leitfähige Ausführung ● Ladefläche mit einseitigem Rand, 22 mm hoch; höhenverstellbar 760 - 1.160 mm im Raster 25 mm; passend für Eurokästen 600 x 400 mm (B/T) ● Ladefläche einseitig um 15° oder 30° neigbar; Arretierung durch Federriegel ● Materialständer pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau elektrisch leitfähig; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag- und kratzfest ● Bereifung aus elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Fadenschutz; 4 Lenkrollen davon 2 Stück mit Radfeststeller.
Weitere Informationen:
Traglast:
150 kg
Abmessung:
600 x 410 x 780-1180 mm
Ladefläche:
510 x 410 mm
Farbton:
RAL 7024 Graphitgrau
Gewicht:
16 kg
Garantie:
12 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: materialwagen cordes, materialwagen, materialständer traglast 150kg, ESD Materialständer, Arbeitspult, Arbeitstisch, Fahrbarer Arbeitstisch, Kombi-Arbeitspult, Werkstattpult, Lagerpult, Schreibpult, Hallenpult, Industriepult
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,81*
€ 404,26*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,57*
€ 404,28*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,52*
€ 407,24*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,37*
€ 427,91*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 379,23*
€ 478,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,28*
€ 481,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,61*
€ 471,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 388,67*
€ 462,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 380,90*
€ 453,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,29*
€ 432,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 356,02*
€ 423,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,61*
€ 417,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,57*
€ 386,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL1023
ab € 295,06*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL2000
ab € 292,61*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL3000
ab € 293,65*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL1018
ab € 293,65*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL3020
ab € 293,11*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL5012
ab € 294,44*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL6001
ab € 293,08*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL7016
ab € 294,91*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL7035
ab € 292,56*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL9010
ab € 292,54*
Ähnlich
Variofit
sw-405.005-RAL1023
ab € 200,79*
Ähnlich
Variofit
sw-405.005-RAL2000
ab € 200,93*
Ähnlich
Variofit
sw-405.005-RAL3000
ab € 200,38*
Ähnlich
Variofit
sw-405.005-RAL1018
ab € 199,36*
Ähnlich
Variofit
sw-405.005-RAL3020
ab € 201,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.