Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstückwagen, 2 nutzbare Ladeflächen 1260 x 245 mm, RAL1018 Zinkgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Werkstückwagen, Grundmaße, 2 x 1260 x 245 mm nutzbare Ladefläche
Produktbild - Werkstückwagen, Grundmaße, 2 x 1260 x 245 mm nutzbare Ladefläche
TÜV-Logo
Easy Stop-Logo
RAL_Kachel
Artikel-Nr.:
     874SW-CS-sw-800.800-RAL1018
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-800.800-RAL1018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstückwagen
werkstückwagen variofit
werkstückwagen
Baukasten-System; Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil; Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte; Oberfläche Buchendekor; 2 senkrechte Schiebegriffe fest verschweißt; verschraubter Aufbau in Winkelstahlkonstruktion mit eingeschweißtem Drahtgitter 75 x 75 mm; Aufbauhöhe 1.265 mm; Neigung 8 %; Wagen pulverbeschichtet RAL1018 Zinkgelb; dauerhaft oberflächengeschützt; schlag und kratzfest; Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"; Faden- und Fußschutz; 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.
Weitere Informationen:
Traglast:
500 kg
Abmessung:
1.370 x 800 x 1.555 mm
Ladefläche:
2 x 1.260 x 245 mm
Rad ø:
200 x 40 mm
Gewicht:
89,5 kg
Garantie:
5 Jahre
Elektronischer Zolltarif:
Warennummer 87168000
Bilddarstellungen:
Bitte beachten: Das Bild ist ein Beispiel einer Modellserie, wenn es mehrere Größen gibt

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Plattenwagen, Rungenwagen, Spezialwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,43*
€ 672,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,68*
€ 629,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 520,29*
€ 619,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 512,54*
€ 609,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,07*
€ 591,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,63*
€ 568,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,38*
€ 518,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016959
ab € 9,30*
Ähnlich
Cordes
00016960
ab € 10,11*
Ähnlich
Cordes
00016965
ab € 12,67*
Ähnlich
Cordes
00016966
ab € 29,45*
Ähnlich
Cordes
00016961
ab € 10,13*
Ähnlich
Cordes
00016962
ab € 11,04*
Ähnlich
Cordes
00016963
ab € 10,98*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL5012
ab € 413,62*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL6001
ab € 415,49*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL7016
ab € 412,84*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL7035
ab € 415,40*
Ähnlich
Variofit
zu-1132-RAL9010
ab € 415,22*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL1023
ab € 517,54*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL2000
ab € 515,20*
Ähnlich
Variofit
zu-1133-RAL3000
ab € 518,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.