Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch / Abluftschlauch 15m , elektrisch leitfähiger Schlauch ( ATEX, TRGS 727 ) - foxiGarant PE SL-EL DN 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-1133-110-103.15
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     1133-110-103.15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugarm
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch

Abluftschlauch - foxiGarant PE SL-EL

  • sehr leichter und stauchbarer Absaugschlauch für chemische Dämpfe, Lösemittel, Gase an Verladestationen, in Klima und Lüftungstechnik
  • als Luftschlauch für Biogasanlagen
  • elektrisch leitfähig mit Oberflächenwiderstand RO ≤ 10³ Ohm und spezifischen Widerstand ƿ < 10⁴ Ω * m
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inne - ren), zur Förderung von Gasen (Zone 1, 2 im Inneren), zur Förderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 außen)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -35°C bis ca. +80°C
    Material:
  • Polyethylen
    Wandstärke:
  • ca. 0,4 mm
    Spirale:
  • Federstahldraht
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -35°C bis ca. +80°C
Innendurchmesser:
110 mm
Betriebsdruck ca.:
0,18 bar
Unterdruck ca.:
0,093 bar
Biegeradius ca. (Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens):
65 mm
Außen-DN ca.:
119 mm
Gewicht:
0,42 kg/m
Farbe:
schwarz
Fertigungslänge:
15m
Abriebfestigkeit:
gering
Chemische Beständigkeit:
gut - sehr gut
Stauchbarkeit:
mittel - gut
Vakuumfestigkeit:
mittel
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, Schlauch, elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähiger Schlauch, absaugarm, elektrisch leitfähig, abriebfester Schlauch, Staub-Absaugschlauch, ATEX 94, schwer entflammbarer Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,36*
€ 757,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,07*
€ 714,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 576,06*
€ 685,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 558,06*
€ 664,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,01*
€ 602,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,68*
€ 595,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,37*
€ 575,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
1133-102-103.15
ab € 457,17*
Ähnlich
foxiflex
1133-120-103.15
ab € 532,01*
Ähnlich
foxiflex
1133-127-103.15
ab € 552,17*
Ähnlich
foxiflex
1133-140-103.15
ab € 612,27*
Ähnlich
foxiflex
1133-152-103.15
ab € 651,76*
Ähnlich
foxiflex
1133-160-103.15
ab € 694,32*
Ähnlich
foxiflex
1133-175-103.15
ab € 775,94*
Ähnlich
foxiflex
1133-180-103.15
ab € 799,08*
Ähnlich
foxiflex
1133-203-103.15
ab € 868,89*
Ähnlich
foxiflex
1133-225-103.15
ab € 993,14*
Ähnlich
foxiflex
1133-250-103.15
ab € 1.066,99*
Ähnlich
foxiflex
1133-254-103.15
ab € 1.093,11*
Ähnlich
foxiflex
1133-275-103.15
ab € 1.148,62*
Ähnlich
foxiflex
1133-280-103.15
ab € 1.184,95*
Ähnlich
foxiflex
1133-051-103.15
ab € 326,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.