Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemieschlauch 10m - foxiPremium PUR L DN500 , permanent antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemieschlauch 10m - foxiPremium PUR L DN500 , permanent antistatisch
Chemieschlauch 10m - foxiPremium PUR L DN500 , permanent antistatisch
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-3218-500-101.10
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     3218-500-101.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

Chemieschlauch - foxiPremium PUR L

    Eigenschaften:
  • innen glatter und abriebfester Absaug- und Gebläseschlauch für feinkörnige Feststoffe, Stäube an Abfüllanlagen, als Auslaufschlauch in der Pharmaindustrie
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inneren), zur Förderung von Gasen (Zone 1 und Zone 2 außen)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
  • permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm und spezifischen Widerstand p < 2,5 *10⁸ Ω * m
  • für Lebensmittelkontakt nach FDA 21 CFR §177.1200 - § 178.2010 / Verordnung Nr. 10/2011/EU
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
    Wandstärke:
  • ca. 0,55mm
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
500 mm
Betriebsdruck ca.:
0,13 bar
Unterdruck ca.:
0,051 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
510 mm
Gewicht:
5,7 kg/m
Außendurchmesser:
511 mm
Standardfarbe:
transparent
Fertigungslänge:
10 m
Abriebfestigkeit:
mittel - gut
Chemische Beständigkeit:
mittel
Stauchbarkeit:
gering
Innenglätte:
gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut - sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: FDA Schlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, abluftschlauch 10m, fda schlauch, abluftschlauch foxiflex, elektrisch leitfähiger Schlauch, Auslaufschlauch, Abfüllschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.275,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.798,24*
€ 3.329,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.714,78*
€ 3.230,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.606,19*
€ 3.101,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.524,75*
€ 3.004,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.345,31*
€ 2.790,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.312,17*
€ 2.751,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.275,98*
€ 2.708,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.