Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch - foxiMulti Car DN70


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-4650-070-100
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     4650-070-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
abgasschlauch

Abgasschlauch - foxiMulti Car

  • Abgasschlauch, vibrationsfest und mechanisch hoch belastbar, für Schlauchaufroller, Ofenabsaugung, als Faltenbalg/Kompensator
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • Abgastemperatur ca. -60°C bis ca. +300°C, kurzzeitig bis ca. +350°C
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen
    Material:
  • spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe
    Spirale:
  • feuerverzinktes Stahlband
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
    minimale Einzellänge: 3m / maximale Einzellänge: 10m
    Bei Mengen >1 Stück (Stückelungen) und <10m bestellen Sie bitte jede Einzellänge gesondert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -60°C bis ca. +300°C, kurzzeitig bis ca. +350°C
Innendurchmesser:
70 mm
Betriebsdruck ca.:
0,67 bar
Unterdruck ca.:
0,157 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
42 mm
Gewicht:
0,7 kg/m
Fertigungslängen:
von 3m bis 10m frei wählbar
Überfahrbarkeit:
schwach
Temperaturbeständigkeit:
gut - sehr gut
Stauchbarkeit:
sehr gut
Vakuumfestigkeit:
mittel
Flexibilität:
gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: FoxiFlex, Foxi Flex, Gewebe-Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,87*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 79,63*
€ 94,76
pro Meter
ab 6 Meter
€ 79,13*
€ 94,16
pro Meter
ab 15 Meter
€ 78,20*
€ 93,06
pro Meter
ab 30 Meter
€ 74,77*
€ 88,98
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 65,87*
€ 78,39
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
4650-102-100
ab € 78,30*
Ähnlich
foxiflex
4650-110-100
ab € 81,34*
Ähnlich
foxiflex
4650-120-100
ab € 94,32*
Ähnlich
foxiflex
4650-127-100
ab € 101,44*
Ähnlich
foxiflex
4650-130-100
ab € 103,55*
Ähnlich
foxiflex
4650-140-100
ab € 114,16*
Ähnlich
foxiflex
4650-152-100
ab € 119,24*
Ähnlich
foxiflex
4650-160-100
ab € 129,11*
Ähnlich
foxiflex
4650-170-100
ab € 133,64*
Ähnlich
foxiflex
4650-175-100
ab € 136,88*
Ähnlich
foxiflex
4650-180-100
ab € 143,35*
Ähnlich
foxiflex
4650-203-100
ab € 155,94*
Ähnlich
foxiflex
4650-215-100
ab € 168,65*
Ähnlich
foxiflex
4650-225-100
ab € 181,45*
Ähnlich
foxiflex
4650-254-100
ab € 196,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.