Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch - foxiMulti Car DN550


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-4650-550-100
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     4650-550-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
abgasschlauch

Abgasschlauch - foxiMulti Car

  • Abgasschlauch, vibrationsfest und mechanisch hoch belastbar, für Schlauchaufroller, Ofenabsaugung, als Faltenbalg/Kompensator
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • Abgastemperatur ca. -60°C bis ca. +300°C, kurzzeitig bis ca. +350°C
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen
    Material:
  • spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe
    Spirale:
  • feuerverzinktes Stahlband
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
    Minimale Einzellänge:3m / maximale Einzellänge: 6m
    Bei Mengen >1 Stück (Stückelungen) bestellen Sie bitte jede Einzellänge gesondert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -60°C bis ca. +300°C, kurzzeitig bis ca. +350°C
Innendurchmesser:
550 mm
Betriebsdruck ca.:
0,042 bar
Unterdruck ca.:
0,003 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
440 mm
Gewicht:
4,6 kg/m
Fertigungslängen:
von 3m bis 6m frei wählbar
Überfahrbarkeit:
schwach
Temperaturbeständigkeit:
gut - sehr gut
Stauchbarkeit:
sehr gut
Vakuumfestigkeit:
mittel
Flexibilität:
gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: FoxiFlex, Foxi Flex, Gewebe-Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,66*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 527,49*
€ 627,71
pro Meter
ab 6 Meter
€ 518,62*
€ 617,16
pro Meter
ab 15 Meter
€ 490,81*
€ 584,06
pro Meter
ab 30 Meter
€ 476,19*
€ 566,67
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 463,66*
€ 551,76
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
4650-102-100
ab € 78,28*
Ähnlich
foxiflex
4650-110-100
ab € 81,45*
Ähnlich
foxiflex
4650-120-100
ab € 94,06*
Ähnlich
foxiflex
4650-127-100
ab € 101,31*
Ähnlich
foxiflex
4650-130-100
ab € 103,84*
Ähnlich
foxiflex
4650-140-100
ab € 114,03*
Ähnlich
foxiflex
4650-152-100
ab € 119,24*
Ähnlich
foxiflex
4650-160-100
ab € 129,70*
Ähnlich
foxiflex
4650-170-100
ab € 134,46*
Ähnlich
foxiflex
4650-175-100
ab € 137,11*
Ähnlich
foxiflex
4650-180-100
ab € 143,55*
Ähnlich
foxiflex
4650-203-100
ab € 156,10*
Ähnlich
foxiflex
4650-215-100
ab € 168,74*
Ähnlich
foxiflex
4650-225-100
ab € 182,32*
Ähnlich
foxiflex
4650-254-100
ab € 196,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.