Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemieschlauch - foxiMulti PTFE-S DN550 , Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Chemieschlauch - foxiMulti Tef S DN550
Chemieschlauch - foxiMulti Tef S DN550
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-4748-550-100
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     4748-550-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch

Chemieschlauch - foxiMulti PTFE-S

    Eigenschaften:
  • 2-lagiger Absaug- und Gebläseschlauch für aggressive gasförmige Medien bei erhöhter thermischer Beanspruchung, höhere Vakuumfestigkeit
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -150°C bis ca. +250°C, kurzzeitig bis ca. +270°C
  • für Lebensmittelkontakt nach FDA 21 CFR §177.1550
    Material:
  • 2-lagige Schlauchwandung: innen PTFE Folie, außen Siliconbeschichtetes Glasgewebe
    Spirale:
  • feuerverzinktes Stahlband
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
    Minimale Einzellänge:3m / maximale Einzellänge: 6m
    Bei Mengen >1 Stück (Stückelungen) bestellen Sie bitte jede Einzellänge gesondert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -70°C bis ca. +250°C, kurzzeitig bis ca. +270°C
Innendurchmesser:
550 mm
Betriebsdruck ca.:
0,02 bar
Unterdruck ca.:
0,003 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
440 mm
Gewicht:
5,3 kg/m
Fertigungslänge:
von 3m bis 6m frei wählbar
Chemische Beständigkeit:
sehr gut
Stauchbarkeit:
mittel -gut
Innenglätte:
gering
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut - sehr gut
Abriebfestigkeit:
gering

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: FDA Schlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, fda schlauch, Auslaufschlauch, Abfüllschlauch, Schlauch, Foxi Flex, Industriestaubsauger, Absauganlagen, Entstaubungsanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 550,51*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 631,41*
€ 751,38
pro Meter
ab 6 Meter
€ 619,55*
€ 737,26
pro Meter
ab 15 Meter
€ 584,35*
€ 695,38
pro Meter
ab 30 Meter
€ 566,95*
€ 674,67
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 550,51*
€ 655,11
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
4748-102-100
ab € 120,03*
Ähnlich
foxiflex
4748-110-100
ab € 127,18*
Ähnlich
foxiflex
4748-120-100
ab € 136,53*
Ähnlich
foxiflex
4748-127-100
ab € 139,74*
Ähnlich
foxiflex
4748-130-100
ab € 143,80*
Ähnlich
foxiflex
4748-140-100
ab € 147,16*
Ähnlich
foxiflex
4748-152-100
ab € 153,73*
Ähnlich
foxiflex
4748-160-100
ab € 164,28*
Ähnlich
foxiflex
4748-170-100
ab € 179,39*
Ähnlich
foxiflex
4748-175-100
ab € 194,96*
Ähnlich
foxiflex
4748-180-100
ab € 205,13*
Ähnlich
foxiflex
4748-203-100
ab € 216,80*
Ähnlich
foxiflex
4748-215-100
ab € 240,92*
Ähnlich
foxiflex
4748-225-100
ab € 262,32*
Ähnlich
foxiflex
4748-254-100
ab € 271,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.