Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch / Heißluftschlauch - foxiMulti T 450 DN175


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-4752-175-100
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     4752-175-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch

Abgasschlauch - foxiMulti T 450

  • 2-lagiger Abgasschlauch mit höherer Vakuumbeständigkeit, für Motorprüfstände mit erhöhten Absaugleistungen, für Diesel-Motorprüfstände, für Rauchgas- und Ofenabsaugung, bedingt dauerknickbeständig
  • ca. -20°C bis ca. +450°C, kurzzeitig bis ca. +500°C
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden außen
    Material:
  • 2-lagige Schlauchwandung mit spezialbeschichtetem Hochtemperaturgewebe
    Spirale:
  • feuerverzinktes Stahlband
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
    minimale Einzellänge: 3m / maximale Einzellänge: 10m
    Bei Mengen >1 Stück (Stückelungen) und <10m bestellen Sie bitte jede Einzellänge gesondert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -20°C bis ca. +450°C, kurzzeitig bis ca. +500°C
Innendurchmesser:
175 mm
Unterdruck ca.:
0,028 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
105 mm
Gewicht:
2,1 kg/m
Fertigungslängen:
von 3m bis 10m frei wählbar
Überfahrbarkeit:
schwach
Temperaturbeständigkeit:
gut - sehr gut
Stauchbarkeit:
gut
Vakuumfestigkeit:
mittel - gut
Flexibilität:
gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: cp-schlauch, hochtemperaturschlauch, abgasschlauch, heißluftschlauch, Gewebeschlauch, gewebeschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,02*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 199,26*
€ 237,12
pro Meter
ab 6 Meter
€ 198,80*
€ 236,57
pro Meter
ab 15 Meter
€ 188,42*
€ 224,22
pro Meter
ab 30 Meter
€ 180,42*
€ 214,70
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 166,02*
€ 197,56
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
4752-100-102
ab € 95,55*
Ähnlich
foxiflex
4752-110-100
ab € 105,63*
Ähnlich
foxiflex
4752-120-100
ab € 114,02*
Ähnlich
foxiflex
4752-127-100
ab € 122,46*
Ähnlich
foxiflex
4752-130-100
ab € 125,50*
Ähnlich
foxiflex
4752-140-100
ab € 136,09*
Ähnlich
foxiflex
4752-152-100
ab € 141,67*
Ähnlich
foxiflex
4752-160-100
ab € 156,31*
Ähnlich
foxiflex
4752-170-100
ab € 162,27*
Ähnlich
foxiflex
4752-180-100
ab € 173,70*
Ähnlich
foxiflex
4752-203-100
ab € 192,31*
Ähnlich
foxiflex
4752-215-100
ab € 209,80*
Ähnlich
foxiflex
4752-225-100
ab € 220,70*
Ähnlich
foxiflex
4752-254-100
ab € 244,06*
Ähnlich
foxiflex
4752-275-100
ab € 279,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.