Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch / Heißluftschlauch - foxiMulti T 650 DN175


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-4753-175-100
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     4753-175-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch

Abgasschlauch - foxiMulti T 650

  • 2-lagiger Abgasschlauch mit höherer Vakuumbeständigkeit, für Motorprüfstände mit erhöhten Absaugleistungen, für Diesel-Motorprüfstände, für Rauchgas- und Ofenabsaugung, bedingt dauerknickbeständig
  • ca. -20°C bis ca. +650°C, kurzzeitig bis ca. +700°C
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden außen
    Material:
  • 2-lagige Schlauchwandung mit spezialbeschichtetem Hochtemperaturgewebe, verstärkt durch eingewebten VA-Draht
    Spirale:
  • feuerverzinktes Stahlband
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
    minimale Einzellänge: 3m / maximale Einzellänge: 10m
    Bei Mengen >1 Stück (Stückelungen) und <10m bestellen Sie bitte jede Einzellänge gesondert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -20°C bis ca. +650°C, kurzzeitig bis ca. +750°C
Innendurchmesser:
175 mm
Unterdruck ca.:
0,055 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
105 mm
Gewicht:
2,8 kg/m
Fertigungslängen:
von 3m bis 10m frei wählbar
Überfahrbarkeit:
schwach
Temperaturbeständigkeit:
sehr gut
Stauchbarkeit:
gut
Vakuumfestigkeit:
gut
Flexibilität:
gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: cp-schlauch, hochtemperaturschlauch, abgasschlauch, heißluftschlauch, Gewebeschlauch, gewebeschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,49*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 420,45*
€ 500,34
pro Meter
ab 6 Meter
€ 415,61*
€ 494,58
pro Meter
ab 15 Meter
€ 392,79*
€ 467,42
pro Meter
ab 30 Meter
€ 379,47*
€ 451,57
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 365,49*
€ 434,93
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
4753-102-100
ab € 280,44*
Ähnlich
foxiflex
4753-110-100
ab € 290,20*
Ähnlich
foxiflex
4753-120-100
ab € 305,65*
Ähnlich
foxiflex
4753-127-100
ab € 313,15*
Ähnlich
foxiflex
4753-130-100
ab € 317,42*
Ähnlich
foxiflex
4753-140-100
ab € 324,73*
Ähnlich
foxiflex
4753-152-100
ab € 328,45*
Ähnlich
foxiflex
4753-160-100
ab € 340,40*
Ähnlich
foxiflex
4753-170-100
ab € 355,06*
Ähnlich
foxiflex
4753-180-100
ab € 404,21*
Ähnlich
foxiflex
4753-203-100
ab € 493,84*
Ähnlich
foxiflex
4753-215-100
ab € 518,06*
Ähnlich
foxiflex
4753-225-100
ab € 544,74*
Ähnlich
foxiflex
4753-254-100
ab € 571,85*
Ähnlich
foxiflex
4753-275-100
ab € 677,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.