Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch / Heißluftschlauch - foxiMulti T 1100 DN180


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-4754-180-100
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     4754-180-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch

Abgasschlauch - foxiMulti T 1100

  • 2-lagiger Abgasschlauch für Leistungsprüfstände mit hoher Absaugleistung, Abgasabsaugung Nutzfahrzeugen, Stahl- und Hüttentechnik, Wehrtechnik, Ofenbau, bedingt dauerknickbeständig
  • ca. -20°C bis ca. +1.100°C
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden außen
    Material:
  • 2-lagige Schlauchwandung mit spezialbeschichtetem Hochtemperaturgewebe, verstärkt durch eingewebten VA-Draht
    Spirale:
  • feuerverzinktes Stahlband
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
    minimale Einzellänge: 3m / maximale Einzellänge: 10m
    Bei Mengen >1 Stück (Stückelungen) und <10m bestellen Sie bitte jede Einzellänge gesondert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -20°C bis ca. +1100°C
Innendurchmesser:
180 mm
Unterdruck ca.:
0,051 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
108 mm
Gewicht:
2,95 kg/m
Fertigungslängen:
von 3m bis 10m frei wählbar
Überfahrbarkeit:
schwach
Temperaturbeständigkeit:
sehr gut
Stauchbarkeit:
gut
Vakuumfestigkeit:
gut
Flexibilität:
gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: cp-schlauch, hochtemperaturschlauch, abgasschlauch, heißluftschlauch, Gewebeschlauch, gewebeschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 599,30*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 670,39*
€ 797,76
pro Meter
ab 6 Meter
€ 659,09*
€ 784,32
pro Meter
ab 15 Meter
€ 625,95*
€ 744,88
pro Meter
ab 30 Meter
€ 609,77*
€ 725,63
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 599,30*
€ 713,17
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
4754-102-100
ab € 417,81*
Ähnlich
foxiflex
4754-110-100
ab € 429,20*
Ähnlich
foxiflex
4754-120-100
ab € 452,14*
Ähnlich
foxiflex
4754-127-100
ab € 464,62*
Ähnlich
foxiflex
4754-130-100
ab € 469,25*
Ähnlich
foxiflex
4754-140-100
ab € 476,69*
Ähnlich
foxiflex
4754-152-100
ab € 486,35*
Ähnlich
foxiflex
4754-160-100
ab € 500,51*
Ähnlich
foxiflex
4754-170-100
ab € 524,63*
Ähnlich
foxiflex
4754-175-100
ab € 538,51*
Ähnlich
foxiflex
4754-203-100
ab € 734,27*
Ähnlich
foxiflex
4754-215-100
ab € 767,85*
Ähnlich
foxiflex
4754-225-100
ab € 805,09*
Ähnlich
foxiflex
4754-250-100
ab € 849,44*
Ähnlich
foxiflex
4754-275-100
ab € 1.000,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.