Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasschlauch / Heißluftschlauch - foxiMulti T 900 DN375


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-4755-375-100
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     4755-375-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasschlauch
CP-Schlauch
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch

Abgasschlauch - foxiMulti T 900

  • 2-lagiger Abgasschlauch für z.B. Leistungsprüfstände mit hoher Absaugleistung, für den Motorenbau, für die Wehrtechnik (Panzer, Nutzfahrzeuge), Rauchgas- und Ofenabsaugung, bedingt dauerknickbeständig
  • ca. -20°C bis ca. +900°C
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden außen
    Material:
  • 2-lagige Schlauchwandung mit spezialbeschichtetem Hochtemperaturgewebe, verstärkt durch eingewebten VA-Draht
    Spirale:
  • feuerverzinktes Stahlband
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
    Minimale Einzellänge:3m / maximale Einzellänge: 6m
    Bei Mengen >1 Stück (Stückelungen) bestellen Sie bitte jede Einzellänge gesondert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -20°C bis ca. +900°C
Innendurchmesser:
375 mm
Unterdruck ca.:
0,013 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
263 mm
Gewicht:
5,5 kg/m
Fertigungslängen:
von 3m bis 6m frei wählbar
Überfahrbarkeit:
schwach
Temperaturbeständigkeit:
sehr gut
Stauchbarkeit:
gut
Vakuumfestigkeit:
gut
Flexibilität:
gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: cp-schlauch, hochtemperaturschlauch, abgasschlauch, heißluftschlauch, Gewebeschlauch, gewebeschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.080,22*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 1.161,34*
€ 1.381,99
pro Meter
ab 6 Meter
€ 1.149,31*
€ 1.367,68
pro Meter
ab 15 Meter
€ 1.103,39*
€ 1.313,03
pro Meter
ab 30 Meter
€ 1.083,59*
€ 1.289,47
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 1.080,22*
€ 1.285,46
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
4755-102-100
ab € 350,34*
Ähnlich
foxiflex
4755-110-100
ab € 362,85*
Ähnlich
foxiflex
4755-120-100
ab € 376,92*
Ähnlich
foxiflex
4755-127-100
ab € 381,88*
Ähnlich
foxiflex
4755-130-100
ab € 391,24*
Ähnlich
foxiflex
4755-140-100
ab € 406,08*
Ähnlich
foxiflex
4755-152-100
ab € 405,89*
Ähnlich
foxiflex
4755-160-100
ab € 433,96*
Ähnlich
foxiflex
4755-170-100
ab € 464,01*
Ähnlich
foxiflex
4755-175-100
ab € 478,28*
Ähnlich
foxiflex
4755-180-100
ab € 496,40*
Ähnlich
foxiflex
4755-203-100
ab € 609,38*
Ähnlich
foxiflex
4755-215-100
ab € 651,20*
Ähnlich
foxiflex
4755-225-100
ab € 680,61*
Ähnlich
foxiflex
4755-250-100
ab € 757,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.