Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Granulatförderschlauch / Dosierschlauch - foxiClassic PVC-Litze DN40, 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Granulatförderschlauch / Dosierschlauch - foxi PVC-Litze DN40, 50m
Granulatförderschlauch / Dosierschlauch - foxi PVC-Litze DN40, 50m
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-6016-040-100
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     6016-040-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispenser Verlängerungsschlauch
Dosierschlauch
Förderschlauch
dispenser verlängerungsschlauch

Granulatförderschlauch / Dosierschlauch - foxi PVC-Litze

    Eigenschaften:
  • Saug- und Förderschlauch für normale Kunststoffe oder Pulver, leichtere Erdung der Litze, da diese auf Schlauchwandung außen aufgeschweißt ist, innen sehr glatt
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
    Material:
  • hochwertiges Weich-PVC
    Wandstärke:
  • ca. 4,0 bis 4,5 mm, je nach Durchmesser
    Spirale:
  • Hart-PVC mit Längstlitze, zur leichteren Erdung
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -5 bis ca. +60 °C
Innendurchmesser:
40,00 mm
Betriebsdruck ca.:
5 bar
Unterdruck ca.:
0,686 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
196,00 mm
Gewicht:
0,58 kg/m
Außendurchmesser:
48,00 mm
Standardfarbe:
transparent
Fertigungslänge:
50 m
Abriebfestigkeit:
mittel
Temperaturbeständigkeit:
mittel
Vakuumfestigkeit:
gut
Innenglätte:
sehr gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
gering

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Granulatförderschlauch, Dosierförderschlauch, förderschlauch, Industriestaubsaugerschlauch, Vakuumschlauch, Gebläseschlauch, Industriereinigungsschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 680,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,03*
€ 1.024,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,98*
€ 1.024,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 826,53*
€ 983,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 800,71*
€ 952,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,75*
€ 906,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,53*
€ 887,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,37*
€ 809,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
6016-050-100
ab € 960,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.