Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftschlauch / Warmluftschlauch ableitfähig- foxi PVC-Luttenschlauch DN254/ 10m - gelb mit losem Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-6018-254-100.10
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     6018-254-100.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

Abluftschlauch - foxi PVC-Luttenschlauch gelb, ableitfähige Ausführung

  • Schlauch zum Verblasen von Luft für mobile Heizgeräte, Getreidetrocknungsanlagen, Hallen- und Zeltbeheizung, Treibhausbeheizung, Frischluftanlagen
  • ca. -20°C bis ca. +100°C
  • Saugschlauch, in ableitfähiger Ausführung mit Oberflächenwiderstand ≤ 10⁸ Ohm
  • das offene Ende ist ca. 500mm lang und dient zur Befestigung mittels Spezialgurt an Lüftern
  • Schläuche mit losem (offenen) Ende können NICHT miteinander verbunden (verlängert) werden
    Material:
  • hochwertiges PVC-beschichtetes Gewebe
    Spirale:
  • Stahl / zusätzlich mit außenliegendem Scheuerschutz, beidseitig mit spiralfreien Endmuffen
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -20°C bis ca. +100°C
Innendurchmesser:
254 mm
Betriebsdruck ca.:
0,43 bar
Fertigungslänge:
10m
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,35 kg/m
Abriebfestigkeit:
gering
Chemische Beständigkeit:
gut
Stauchbarkeit:
sehr gut
Vakuumfestigkeit:
gering
Flexibilität ( Biegeradius ):
sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Klimaschlauch, Warmluftschlauch, klimaschlauch, Warmluft-Schlauch, Staub-Absaugschlauch, Luttenschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,48*
€ 365,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,95*
€ 362,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 292,75*
€ 348,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 283,60*
€ 337,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,02*
€ 321,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,81*
€ 312,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,66*
€ 270,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
6018-125-100.10
ab € 195,12*
Ähnlich
foxiflex
6018-125-100.76
ab € 147,76*
Ähnlich
foxiflex
6018-150-100.10
ab € 198,55*
Ähnlich
foxiflex
6018-150-100.76
ab € 150,06*
Ähnlich
foxiflex
6018-160-100.10
ab € 200,07*
Ähnlich
foxiflex
6018-160-100.76
ab € 153,28*
Ähnlich
foxiflex
6018-203-100.10
ab € 203,39*
Ähnlich
foxiflex
6018-203-100.76
ab € 153,30*
Ähnlich
foxiflex
6018-225-100.10
ab € 221,02*
Ähnlich
foxiflex
6018-225-100.76
ab € 167,44*
Ähnlich
foxiflex
6018-254-100.76
ab € 171,85*
Ähnlich
foxiflex
6018-305-100.10
ab € 233,10*
Ähnlich
foxiflex
6018-305-100.76
ab € 177,29*
Ähnlich
foxiflex
6018-356-100.10
ab € 293,53*
Ähnlich
foxiflex
6018-356-100.76
ab € 223,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.