Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftschlauch / Warmluftschlauch - foxi Luttenschlauch Temp DN225 / 10m - weiss mit losem Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-6022-225-104.10
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     6022-225-104.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

Abluftschlauch - foxi Luttenschlauch Temp weiss

  • Schlauch zum Verblasen von Luft für mobile Heizgeräte, Getreidetrocknungsanlagen, Hallen- und Zeltbeheizung, Treibhausbeheizung, Frischluftanlagen
  • verbesserte Ausführung von foxi PVCLuttenschlauch: leichter und temperaturbeständiger
  • ca. -20°C bis ca. +150°C
  • das offene Ende ist ca. 500mm lang und dient zur Befestigung mittels Spezialgurt an Lüftern
  • Schläuche mit losem (offenen) Ende können NICHT miteinander verbunden (verlängert) werden
    Material:
  • speziell beschichtetes Gewebe, weichmacherfrei
    Spirale:
  • Stahl / zusätzlich mit außenliegendem Scheuerschutz, beidseitig mit spiralfreien Endmuffen
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -20°C bis ca. +150°C
Innendurchmesser:
225 mm
Betriebsdruck ca.:
0,49 bar
Fertigungslänge:
10m
Farbe:
weiss
Gewicht:
0,28 kg/m
Abriebfestigkeit:
gering
Chemische Beständigkeit:
mittel - gut
Stauchbarkeit:
sehr gut
Vakuumfestigkeit:
gering
Flexibilität ( Biegeradius ):
sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Klimaschlauch, Warmluftschlauch, klimaschlauch, Warmluft-Schlauch, Staub-Absaugschlauch, Luttenschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,54*
€ 425,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,27*
€ 422,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 341,06*
€ 405,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 330,40*
€ 393,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,56*
€ 370,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,43*
€ 359,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,23*
€ 314,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
6022-203-104.10
ab € 253,52*
Ähnlich
foxiflex
6022-203-104.76
ab € 253,71*
Ähnlich
foxiflex
6022-225-104.76
ab € 266,72*
Ähnlich
foxiflex
6022-254-104.76
ab € 284,41*
Ähnlich
foxiflex
6022-254-104.10
ab € 284,66*
Ähnlich
foxiflex
6022-305-104.10
ab € 304,60*
Ähnlich
foxiflex
6022-305-104.76
ab € 305,05*
Ähnlich
foxiflex
6022-356-104.10
ab € 381,21*
Ähnlich
foxiflex
6022-356-104.76
ab € 381,13*
Ähnlich
foxiflex
6022-407-104.10
ab € 422,34*
Ähnlich
foxiflex
6022-407-104.76
ab € 418,69*
Ähnlich
foxiflex
6022-425-104.10
ab € 439,59*
Ähnlich
foxiflex
6022-425-104.76
ab € 436,42*
Ähnlich
foxiflex
6022-456-104.10
ab € 472,62*
Ähnlich
foxiflex
6022-456-104.76
ab € 475,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.