| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 874SW-FF-92211-102-101.15 Herst.-Nr.: 92211-102-101.15 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Grassaugschlauch / Laubsaugschlauch foxiGarant GSS-L - sehr flexibler und abriebfester Absaugschlauch für Gras und Laub an Mähmaschinen (seitlich, hinten) oder Kommunalfahrzeugen, mikrobenfeste Ausführung
- Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
- zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen
- Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
- ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
- mikrobenfest und hydrolysestabilisiert
- hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
- Federstahldraht, verkupfert
- Wandstärke ca. 0,75 mm
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Temperaturbereich: | ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C | Innendurchmesser: | 102 (4") mm | Fertigungslänge: | 15 m | Vakuumfestigkeit: | gut | Stauchbarkeit: | gering | Innenglätte: | gut - sehr gut | Flexibilität ( Biegeradius ): | sehr gut | Abriebfestigkeit: | gut |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |