Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Granulatschlauch / Förderschlauch 10 m foxiGarant PUR H DN16, permanent antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-GD-3310-016-101.10
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     GD-3310-016-101.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
schlauch, abriebfest dn 16

Granulatschlauch - foxiGarant PUR H

  • innen glatter Absaug- und Förderschlauch für abrasive, grobkörnige Feststoffe, Strahlmittel, Metallspäne, Papier, Beton- oder Zementstäube, Granulate, Saatgut, Holzschnitzel, für Straßenfräsen
  • für Anwendungen, die eine sehr glatte Innenwandung erfordern
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inne - ren), zur Förderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 im Inneren), zurFörderung von Gasen (Zone 1, 2 außen)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
  • permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm und spezifischen Widerstand p < 2,5 *10⁸ Ω * m
  • schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
  • mikrobenfest und hydrolysestabilisiert
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
    Wandstärke:
  • ca. 1,45 mm
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
16 mm
Betriebsdruck ca.:
4,5 bar
Unterdruck ca.:
0,922 bar
Biegeradius ca.:
40 mm
Außen-DN ca.:
22 mm
Gewicht:
0,18 kg/m
Farbe:
transparent
Fertigungslänge:
10m
Abriebfestigkeit:
gut
Innenglätte:
gut - sehr gut
Stauchbarkeit:
schwach
Vakuumfestigkeit:
gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut - sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: schlauch, abriebfest, abriebfester schlauch pur, Antistatischer Schlauch, Schlauch antistatisch, antistatischer schlauch, antistatischer Schlauch, Granulatförderschlauch, abriebfester schlauch, Vakuumschlauch, abluftschlauch, Absaugschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,27*
€ 252,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,50*
€ 249,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,12*
€ 239,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 194,83*
€ 231,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,93*
€ 223,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,15*
€ 220,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
GD-3310-102-101.10
ab € 430,91*
Ähnlich
foxiflex
GD-3310-110-101.10
ab € 459,24*
Ähnlich
foxiflex
GD-3310-115-101.10
ab € 500,65*
Ähnlich
foxiflex
GD-3310-120-101.10
ab € 532,22*
Ähnlich
foxiflex
GD-3310-127-101.10
ab € 547,46*
Ähnlich
foxiflex
GD-3310-130-101.10
ab € 571,83*
Ähnlich
foxiflex
GD-3310-140-101.10
ab € 614,03*
Ähnlich
foxiflex
GD-3310-152-101.10
ab € 665,43*
Ähnlich
foxiflex
GD-3310-160-101.10
ab € 701,49*
Ähnlich
foxiflex
GD-3310-170-101.10
ab € 751,55*
Ähnlich
foxiflex
GD-3310-175-101.10
ab € 776,98*
Ähnlich
foxiflex
GD-3310-018-101.10
ab € 156,88*
Ähnlich
foxiflex
GD-3310-180-101.10
ab € 811,05*
Ähnlich
foxiflex
GD-3310-020-101.10
ab € 156,28*
Ähnlich
foxiflex
GD-3310-203-101.10
ab € 905,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.