Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Granulatförderschlauch / Dosierschlauch - foxiGarant PUR XL DN110, 20m, permanent antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-GD-3410-110-101.20
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     GD-3410-110-101.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispenser Verlängerungsschlauch
Dosierschlauch
Förderschlauch
förderschlauch 20m

Granulatförderschlauch / Dosierschlauch - foxiGarant PUR XL

  • innen glatter Saug- und Förderschlauch für sehr abrasive Feststoffe wie Sand, Kies, Scherben, Strahlmittel, Zement, Glas, Steinwolle, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Silo- und Verladeschlauch, für Straßenfräsen
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inne - ren), zur Förderung von Gasen (Zone 1, 2 im Inneren), zurFörderung von Gasen (Zone 1, 2 außen)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
  • permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm und spezifischen Widerstand p < 2,5 *10⁸ Ω * m
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
    Wandstärke:
  • ca. 2,5 mm
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
110 mm
Betriebsdruck ca.:
1,95 bar
Unterdruck ca.:
0,873 bar
Biegeradius ca.:
275 mm
Außen-DN ca.:
124 mm
Gewicht:
2,82 kg/m
Farbe:
transparent
Fertigungslänge:
20m
Abriebfestigkeit:
gut - sehr gut
Innenglätte:
gut - sehr gut
Stauchbarkeit:
schwach
Vakuumfestigkeit:
gut - sehr gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: dispenser verlängerungsschlauch, Antistatischer Schlauch, Schlauch antistatisch, antistatischer schlauch, antistatischer Schlauch, Granulatförderschlauch, Verladeschlauch, abriebfester schlauch, Siloschlauch, abluftschlauch, Absaugschlauch, Unterdruckschlauch, abriebfester Schlauch, Abluftschlauch, Staub-Absaugschlauch, Auslaufschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.465,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.853,10*
€ 2.205,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.825,56*
€ 2.172,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.752,54*
€ 2.085,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.697,77*
€ 2.020,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.575,71*
€ 1.875,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.538,47*
€ 1.830,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.465,82*
€ 1.744,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
GD-3410-102-101.10
ab € 683,08*
Ähnlich
foxiflex
GD-3410-102-101.15
ab € 1.025,13*
Ähnlich
foxiflex
GD-3410-102-101.20
ab € 1.356,93*
Ähnlich
foxiflex
GD-3410-110-101.10
ab € 735,79*
Ähnlich
foxiflex
GD-3410-110-101.15
ab € 1.095,02*
Ähnlich
foxiflex
GD-3410-115-101.10
ab € 767,73*
Ähnlich
foxiflex
GD-3410-115-101.15
ab € 1.149,51*
Ähnlich
foxiflex
GD-3410-115-101.20
ab € 1.530,90*
Ähnlich
foxiflex
GD-3410-120-101.10
ab € 794,68*
Ähnlich
foxiflex
GD-3410-120-101.15
ab € 1.198,36*
Ähnlich
foxiflex
GD-3410-120-101.20
ab € 1.594,43*
Ähnlich
foxiflex
GD-3410-127-101.10
ab € 863,41*
Ähnlich
foxiflex
GD-3410-127-101.15
ab € 1.298,70*
Ähnlich
foxiflex
GD-3410-127-101.20
ab € 1.730,94*
Ähnlich
foxiflex
GD-3410-130-101.10
ab € 896,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.