Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch foxiMulti Neopren DN203 (8") , Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Chemieschlauch - foxiMulti Np DN200
Chemieschlauch - foxiMulti Np DN200
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-HH-4642-203-103
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     HH-4642-203-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Chemieschlauch
Absaugschlauch

Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiMulti Neopren

    Eigenschaften:
  • Absaugschlauch für chemische Dämpfe/ Gase/ Lösemittel an Abfüllstationen, stationären bzw. mobilen Filteranlagen, für Klima- und Lüftungstechnik, gute chemische Beständigkeit
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden für Schlauchaufroller, Saugschlitzkanäle, stationäre und mobile Anlagen
  • ca. -35°C bis ca. +125°C, kurzzeitig bis ca. +150°C
    Material:
  • Neopren beschichtetes Polyestergewebe
    Spirale:
  • feuerverzinktes Stahlband
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
    Minimale Einzellänge:3m / maximale Einzellänge: 10m
    Bei Mengen >1 Stück (Stückelungen) bestellen Sie bitte jede Einzellänge gesondert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -35°C bis ca. +125°C, kurzzeitig bis ca. +150°C
Innendurchmesser:
203 (8") mm
Betriebsdruck ca.:
0,148 bar
Unterdruck ca.:
0,025 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
120 mm
Gewicht:
1,2 kg/m
Fertigungslänge:
von 3m bis 10m frei wählbar
Temperaturbeständigkeit:
mittel
Chemische Beständigkeit:
gut
Stauchbarkeit:
sehr gut
Druckbeständigkeit:
gering
Flexibilität ( Biegeradius ):
sehr gut
Vakuumfestigkeit:
mittel - gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,06*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 89,30*
€ 106,27
pro Meter
ab 6 Meter
€ 88,82*
€ 105,70
pro Meter
ab 15 Meter
€ 87,11*
€ 103,66
pro Meter
ab 30 Meter
€ 84,07*
€ 100,04
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 73,06*
€ 86,94
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
HH-4642-102-103
ab € 38,22*
Ähnlich
foxiflex
HH-4642-110-103
ab € 42,60*
Ähnlich
foxiflex
HH-4642-120-103
ab € 48,49*
Ähnlich
foxiflex
HH-4642-127-103
ab € 50,22*
Ähnlich
foxiflex
HH-4642-130-103
ab € 54,34*
Ähnlich
foxiflex
HH-4642-140-103
ab € 56,82*
Ähnlich
foxiflex
HH-4642-152-103
ab € 59,38*
Ähnlich
foxiflex
HH-4642-160-103
ab € 59,66*
Ähnlich
foxiflex
HH-4642-170-103
ab € 64,51*
Ähnlich
foxiflex
HH-4642-175-103
ab € 64,98*
Ähnlich
foxiflex
HH-4642-180-103
ab € 66,89*
Ähnlich
foxiflex
HH-4642-215-103
ab € 79,48*
Ähnlich
foxiflex
HH-4642-225-103
ab € 83,56*
Ähnlich
foxiflex
HH-4642-254-103
ab € 88,57*
Ähnlich
foxiflex
HH-4642-275-103
ab € 95,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.