Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch foxiMulti Neopren DN400 , Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Chemieschlauch - foxiMulti Np DN400
Chemieschlauch - foxiMulti Np DN400
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-HH-4642-400-103
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     HH-4642-400-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftschlauch
Hochtemperaturschlauch
Chemieschlauch
Absaugschlauch

Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiMulti Neopren

    Eigenschaften:
  • Absaugschlauch für chemische Dämpfe/ Gase/ Lösemittel an Abfüllstationen, stationären bzw. mobilen Filteranlagen, für Klima- und Lüftungstechnik, gute chemische Beständigkeit
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden für Schlauchaufroller, Saugschlitzkanäle, stationäre und mobile Anlagen
  • ca. -35°C bis ca. +125°C, kurzzeitig bis ca. +150°C
    Material:
  • Neopren beschichtetes Polyestergewebe
    Spirale:
  • feuerverzinktes Stahlband
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
    Minimale Einzellänge:3m / maximale Einzellänge: 6m
    Bei Mengen >1 Stück (Stückelungen) bestellen Sie bitte jede Einzellänge gesondert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -35°C bis ca. +125°C, kurzzeitig bis ca. +150°C
Innendurchmesser:
400 mm
Betriebsdruck ca.:
0,047 bar
Unterdruck ca.:
0,006 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
280 mm
Gewicht:
3,1 kg/m
Fertigungslänge:
von 3m bis 6m frei wählbar
Temperaturbeständigkeit:
mittel
Chemische Beständigkeit:
gut
Stauchbarkeit:
sehr gut
Druckbeständigkeit:
gering
Flexibilität ( Biegeradius ):
sehr gut
Vakuumfestigkeit:
mittel - gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,17*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 201,03*
€ 239,23
pro Meter
ab 6 Meter
€ 199,90*
€ 237,88
pro Meter
ab 15 Meter
€ 190,93*
€ 227,21
pro Meter
ab 30 Meter
€ 182,61*
€ 217,31
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 167,17*
€ 198,93
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
HH-4642-102-103
ab € 38,19*
Ähnlich
foxiflex
HH-4642-110-103
ab € 42,39*
Ähnlich
foxiflex
HH-4642-120-103
ab € 48,64*
Ähnlich
foxiflex
HH-4642-127-103
ab € 50,57*
Ähnlich
foxiflex
HH-4642-130-103
ab € 54,43*
Ähnlich
foxiflex
HH-4642-140-103
ab € 56,80*
Ähnlich
foxiflex
HH-4642-152-103
ab € 58,97*
Ähnlich
foxiflex
HH-4642-160-103
ab € 59,45*
Ähnlich
foxiflex
HH-4642-170-103
ab € 64,27*
Ähnlich
foxiflex
HH-4642-175-103
ab € 65,17*
Ähnlich
foxiflex
HH-4642-180-103
ab € 67,40*
Ähnlich
foxiflex
HH-4642-203-103
ab € 73,30*
Ähnlich
foxiflex
HH-4642-215-103
ab € 79,62*
Ähnlich
foxiflex
HH-4642-225-103
ab € 83,59*
Ähnlich
foxiflex
HH-4642-254-103
ab € 88,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.