Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriereinigungsschlauch / Förderschlauch 10 m foxiGarant PUR H DN315, permanent antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-IE-3310-315-101.10
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     IE-3310-315-101.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch

Industriereinigungsschlauch - foxiGarant PUR H

  • innen glatter Absaug- und Förderschlauch für abrasive, grobkörnige Feststoffe, Strahlmittel, Metallspäne, Papier, Beton- oder Zementstäube, Granulate, Saatgut, Holzschnitzel, für Straßenfräsen
  • für Anwendungen, die eine sehr glatte Innenwandung erfordern
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inne - ren), zur Förderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 im Inneren), zurFörderung von Gasen (Zone 1, 2 außen)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
  • permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm und spezifischen Widerstand p < 2,5 *10⁸ Ω * m
  • schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
  • mikrobenfest und hydrolysestabilisiert
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
    Wandstärke:
  • ca. 1,45 mm
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
315 mm
Betriebsdruck ca.:
0,45 bar
Unterdruck ca.:
0,123 bar
Biegeradius ca.:
488 mm
Außen-DN ca.:
328 mm
Gewicht:
5,19 kg/m
Farbe:
transparent
Fertigungslänge:
10m
Abriebfestigkeit:
gut
Innenglätte:
gut - sehr gut
Stauchbarkeit:
schwach
Vakuumfestigkeit:
gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut - sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, schlauch, abriebfest, Antistatischer Schlauch, Schlauch antistatisch, antistatischer schlauch, antistatischer Schlauch, Granulatförderschlauch, abriebfester schlauch, Vakuumschlauch, abluftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.010,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.484,86*
€ 2.956,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.414,15*
€ 2.872,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.317,58*
€ 2.757,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.245,16*
€ 2.671,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.086,69*
€ 2.483,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.052,01*
€ 2.441,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.010,10*
€ 2.392,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
IE-3310-102-101.10
ab € 427,74*
Ähnlich
foxiflex
IE-3310-110-101.10
ab € 458,40*
Ähnlich
foxiflex
IE-3310-115-101.10
ab € 500,73*
Ähnlich
foxiflex
IE-3310-120-101.10
ab € 532,62*
Ähnlich
foxiflex
IE-3310-127-101.10
ab € 550,40*
Ähnlich
foxiflex
IE-3310-130-101.10
ab € 571,68*
Ähnlich
foxiflex
IE-3310-140-101.10
ab € 610,41*
Ähnlich
foxiflex
IE-3310-152-101.10
ab € 662,10*
Ähnlich
foxiflex
IE-3310-016-101.10
ab € 155,59*
Ähnlich
foxiflex
IE-3310-160-101.10
ab € 701,89*
Ähnlich
foxiflex
IE-3310-170-101.10
ab € 755,50*
Ähnlich
foxiflex
IE-3310-175-101.10
ab € 783,07*
Ähnlich
foxiflex
IE-3310-018-101.10
ab € 156,87*
Ähnlich
foxiflex
IE-3310-180-101.10
ab € 806,87*
Ähnlich
foxiflex
IE-3310-020-101.10
ab € 156,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.