Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch - foxiPremium PUR-Flat, 5 Meter , permanent antistatisch , DN280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-L-22210-280-101
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     L-22210-280-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch

Lebensmittelschlauch - foxiPremium PUR-Flat

  • vibrationsfester Auslaufschlauch ohne Spirale für Siebmaschinen, Verladestationen, Plansichter, als Kompensator oder Faltenbalg einsetzbar
  • permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm
  • Wandung entspricht den Anforderungen FDA 21 CFR §177.2600 und ist konform der VO 10/2011/EU
  • ca. -20°C bis ca. +90°C/ kurzzeitig bis ca. +125°C
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
    Wandstärke:
  • ca. 1,0-1,2 mm
    Spirale:
  • keine
  • Länge 5 m
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -20°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
280 mm
Gewicht:
1,69 kg / m
Farbe:
transparent Besonderes Merkmal
Abriebfestigkeit:
gut
Innenglätte:
mittel
Stauchbarkeit:
schwach
Vakuumfestigkeit:
schwach
Flexibilität ( Biegeradius ):
schwach

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: antistatischer schlauch, Schlauch antistatisch, antistatischer Schlauch, abluftschlauch, Absaugschlauch, Ventilationsschlauch, abriebfester Schlauch, Gebläseschlauch, Abluftschlauch, Staub-Absaugschlauch, Auslaufschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,24*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 709,16*
€ 843,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 641,85*
€ 763,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,29*
€ 727,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 589,29*
€ 701,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 567,24*
€ 675,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
L-22210-100-101
ab € 185,63*
Ähnlich
foxiflex
L-22210-110-101
ab € 201,38*
Ähnlich
foxiflex
L-22210-120-101
ab € 222,50*
Ähnlich
foxiflex
L-22210-125-101
ab € 228,81*
Ähnlich
foxiflex
L-22210-140-101
ab € 257,91*
Ähnlich
foxiflex
L-22210-150-101
ab € 276,49*
Ähnlich
foxiflex
L-22210-160-101
ab € 310,20*
Ähnlich
foxiflex
L-22210-170-101
ab € 317,73*
Ähnlich
foxiflex
L-22210-175-101
ab € 321,86*
Ähnlich
foxiflex
L-22210-180-101
ab € 339,67*
Ähnlich
foxiflex
L-22210-200-101
ab € 398,82*
Ähnlich
foxiflex
L-22210-225-101
ab € 416,36*
Ähnlich
foxiflex
L-22210-250-101
ab € 505,45*
Ähnlich
foxiflex
L-22210-275-101
ab € 556,97*
Ähnlich
foxiflex
L-22210-300-101
ab € 605,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.