Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölnebelabsaugschlauch - foxiGarant PUR L , DN315, 10m , permanent antistatisch ( ATEX, TRGS 727 )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-OEL-3210-315-101.10
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     OEL-3210-315-101.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölabscheiderschlauch
Ölnebelabsaugschlauch

Ölnebelabsaugschlauch - foxiGarant PUR L

  • sehr flexibler und innen glatter Absaugschlauch für Ölnebel, Bohr-/Schneidedämpfe an stationären und mobilen Anlagen
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inne - ren), zur Förderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 im Inneren), zurFörderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 außen)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
  • permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm und spezifischen Widerstand p < 2,5 *10⁸ Ω * m
  • schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
  • mikrobenfest und hydrolysestabilisiert
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
    Wandstärke:
  • ca. 0,75 mm
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
315 mm
Betriebsdruck ca.:
0,25 bar
Unterdruck ca.:
0,066 bar
Biegeradius ca.:
325 mm
Außen-DN ca.:
325 mm
Gewicht:
3,32 kg/m
Farbe:
transparent
Fertigungslänge:
10m
Abriebfestigkeit:
mittel - gut
Chemische Beständigkeit:
mittel
Innenglätte:
gut - sehr gut
Vakuumfestigkeit:
mittel - gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut - sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Antistatischer Schlauch, Schlauch antistatisch, antistatischer schlauch, antistatischer Schlauch, Industriestaubsaugerschlauch, Industrieschlauch, abluftschlauch, Absaugschlauch, Ventilationsschlauch, abriebfester Schlauch, Gebläseschlauch, Abluftschlauch, Staub-Absaugschlauch, Auslaufschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 953,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.253,00*
€ 1.491,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,17*
€ 1.442,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.163,68*
€ 1.384,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.127,32*
€ 1.341,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.030,39*
€ 1.226,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.001,48*
€ 1.191,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 953,44*
€ 1.134,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
OEL-3210-102-101.10
ab € 227,72*
Ähnlich
foxiflex
OEL-3210-102-101.15
ab € 341,49*
Ähnlich
foxiflex
OEL-3210-102-101.20
ab € 457,10*
Ähnlich
foxiflex
OEL-3210-110-101.10
ab € 245,82*
Ähnlich
foxiflex
OEL-3210-110-101.15
ab € 368,28*
Ähnlich
foxiflex
OEL-3210-110-101.20
ab € 491,00*
Ähnlich
foxiflex
OEL-3210-115-101.10
ab € 262,09*
Ähnlich
foxiflex
OEL-3210-115-101.15
ab € 392,69*
Ähnlich
foxiflex
OEL-3210-115-101.20
ab € 523,15*
Ähnlich
foxiflex
OEL-3210-120-101.10
ab € 264,99*
Ähnlich
foxiflex
OEL-3210-120-101.15
ab € 393,91*
Ähnlich
foxiflex
OEL-3210-120-101.20
ab € 525,13*
Ähnlich
foxiflex
OEL-3210-127-101.10
ab € 286,78*
Ähnlich
foxiflex
OEL-3210-127-101.15
ab € 431,85*
Ähnlich
foxiflex
OEL-3210-127-101.20
ab € 577,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.