Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robotorschlauch 10 m - foxiGarant Induvac L DN32 (1 ¼"), permanent antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
foxi_Garant_Induvac_L
foxi_Garant_Induvac_L
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-R-3210-032-201.10
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     R-3210-032-201.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Roboterschlauch

Abriebfester Schlauch foxiGarant Induvac L

  • innen sehr glatter, abriebfester und extrem flexibler Schutzschlauch an Robotern oder Absaugschlauch in Schleppketten mit hohen Bewegungstaktzahlen
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inneren), zur Förderung von Gasen und brennbaren Flüssigkeiten (Zone 1 und Zone 2 außen)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
  • permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm und spezifischen Widerstand p < 2,5 *10⁸ Ω * m
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
    Wandstärke:
  • ca. 0,75 mm
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
32 (1 ¼") mm
Betriebsdruck ca.:
2,7 bar
Unterdruck ca.:
0,850 bar
Biegeradius ca.:
40 mm
Außen-DN ca.:
40 mm
Gewicht:
0,6 kg/m
Farbe:
transparent
Fertigungslänge:
10m
Abriebfestigkeit:
mittel - gut
Innenglätte:
sehr gut
Stauchbarkeit:
schwach
Vakuumfestigkeit:
gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
gut - sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Antistatischer Schlauch, Schlauch antistatisch, antistatischer schlauch, antistatischer Schlauch, abluftschlauch, Absaugschlauch, Ventilationsschlauch, abriebfester Schlauch, Gebläseschlauch, Abluftschlauch, Staub-Absaugschlauch, Auslaufschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,84*
€ 343,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,18*
€ 338,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,81*
€ 324,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 264,28*
€ 314,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,00*
€ 291,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,22*
€ 285,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,27*
€ 253,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
3210-026-201.10
ab € 192,10*
Ähnlich
foxiflex
3210-032-201.10
ab € 212,41*
Ähnlich
foxiflex
3210-038-201.10
ab € 235,96*
Ähnlich
foxiflex
3210-040-201.10
ab € 242,84*
Ähnlich
foxiflex
3210-045-201.10
ab € 245,69*
Ähnlich
foxiflex
3210-051-201.10
ab € 256,02*
Ähnlich
foxiflex
3210-060-201.10
ab € 273,27*
Ähnlich
foxiflex
3210-063-201.10
ab € 282,81*
Ähnlich
foxiflex
3210-065-201.10
ab € 289,84*
Ähnlich
foxiflex
3210-070-201.10
ab € 312,34*
Ähnlich
foxiflex
3210-076-201.10
ab € 326,29*
Ähnlich
foxiflex
3210-080-201.10
ab € 342,88*
Ähnlich
foxiflex
3210-026-201.15
ab € 290,36*
Ähnlich
foxiflex
3210-032-201.15
ab € 320,68*
Ähnlich
foxiflex
3210-038-201.15
ab € 355,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.