Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robotorschlauch 10 m foxiGarant Induvac H DN45 , permanent antistatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-R-3310-045-201.10
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     R-3310-045-201.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Roboterschlauch

Robotorschlauch foxiGarant Induvac H

  • Innen sehr glatter, abriebfester und extrem flexibler Schutzschlauch an Robotern oder Absaugschlauch in Schleppketten mit hohen Bewegungstaktzahlen, hohe Vakuumfestigkeit
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube/Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 20, 21, 22 im Inneren) und nicht brennbarer Stäube (keine oder Zone 22 im Inne - ren), zur Förderung von Gasen (Zone 0, 1, 2 im Inneren), zurFörderung von Gasen (Zone 1, 2 außen)
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
  • permanent antistatisch mit Oberflächenwiderstand RO < 10⁹ Ohm und spezifischen Widerstand p < 2,5 *10⁸ Ω * m
    Material:
  • hoch abriebfestes Polyester Polyurethan
    Wandstärke:
  • ca. 1,6 mm
    Spirale:
  • Federstahldraht, verkupfert
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
ca. -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig bis ca. +125°C
Innendurchmesser:
45 mm
Farbe:
transparent
Fertigungslänge:
10 m
Abriebfestigkeit:
gut
Innenglätte:
sehr gut
Stauchbarkeit:
schwach
Vakuumfestigkeit:
gut - sehr gut
Flexibilität ( Biegeradius ):
sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: abluftschlauch, Absaugschlauch, Ventilationsschlauch, abriebfester Schlauch, Gebläseschlauch, Abluftschlauch, Staub-Absaugschlauch, Auslaufschlauch, permanent antistatisch, Antistatischer Schlauch, Schlauch antistatisch, antistatischer schlauch, antistatischer Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,98*
€ 474,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,37*
€ 460,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 371,88*
€ 442,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 360,25*
€ 428,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,51*
€ 399,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,51*
€ 392,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,96*
€ 355,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
R-3310-038-201.10
ab € 283,46*
Ähnlich
foxiflex
R-3310-040-201.10
ab € 287,34*
Ähnlich
foxiflex
R-3310-051-201.10
ab € 324,96*
Ähnlich
foxiflex
R-3310-055-201.10
ab € 342,32*
Ähnlich
foxiflex
R-3310-060-201.10
ab € 376,53*
Ähnlich
foxiflex
R-3310-065-201.10
ab € 411,44*
Ähnlich
foxiflex
R-3310-070-201.10
ab € 423,81*
Ähnlich
foxiflex
R-3310-076-201.10
ab € 450,38*
Ähnlich
foxiflex
R-3310-080-201.10
ab € 467,54*
Ähnlich
foxiflex
R-3310-038-201.15
ab € 429,24*
Ähnlich
foxiflex
R-3310-040-201.15
ab € 433,13*
Ähnlich
foxiflex
R-3310-045-201.15
ab € 447,62*
Ähnlich
foxiflex
R-3310-051-201.15
ab € 488,40*
Ähnlich
foxiflex
R-3310-055-201.15
ab € 517,62*
Ähnlich
foxiflex
R-3310-060-201.15
ab € 563,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.