Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißrauchabsaugschlauch - foxiMulti Silicon DN315 , Meterware, schwer entflammbar


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiMulti Silicon DN315
Heißluftschlauch / Hochtemperaturschlauch - foxiMulti Silicon DN315
Artikel-Nr.:
     874SW-FF-SCH-4644-315-100
Hersteller:
     foxiflex
Herst.-Nr.:
     SCH-4644-315-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißrauchabsaugschlauch
Schlauch schwer entflammbar
Schwerentflammbarer Schlauch
schlauch schwer entflammbar

Schweißrauchabsaugschlauch - foxiMulti Silicon

    Eigenschaften:
  • spezieller Absaugschlauch für Rauchgase oder Schweiß- und Lötrauch bis ca. +300°C, bedingt vibrationsfest, sehr gute Resistenz gegen Funkenflug, für Absaugarme geeignet, gute chemische Beständigkeit
  • Gemäß ATEX 2014/34/EU und TRGS 727 zulässig zur Aspiration nicht brennbarer Stäube (keine Zone oder Zone 22 im Inneren)
  • zum Fördern von Gasen in Zone 1 und Zone 2 außen
  • Die Metallspirale ist beidseitig zu erden
  • ca. -60°C bis ca. +300°C, kurzzeitig bis ca. +350°C
  • schwer entflammbar
    Material:
  • Silicon beschichtetes Glasgewebe
    Spirale:
  • feuerverzinktes Stahlband
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
    Minimale Einzellänge:3m / maximale Einzellänge: 6m
    Bei Mengen >1 Stück (Stückelungen) bestellen Sie bitte jede Einzellänge gesondert
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
von ca. -60°C bis ca. +300°C, kurzzeitig bis ca. +350°C
Innendurchmesser:
315 mm
Betriebsdruck ca.:
0,048 bar
Unterdruck ca.:
0,008 bar
Biegeradius (bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens) ca.:
221 mm
Gewicht:
2,1 kg/m
Fertigungslänge:
von 3m bis 6m frei wählbar
Temperaturbeständigkeit gering:
gut
Stauchbarkeit:
sehr gut
Vakuumfestigkeit:
mittel - gut
Druckbeständigkeit:
gering - mittel
Flexibilität ( Biegeradius ):
sehr gut

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: schwer entflammbarer Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Absaugschlauch, Schweißerschlauch, Rauchgasabsaugung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,96*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 289,20*
€ 344,15
pro Meter
ab 6 Meter
€ 276,42*
€ 328,94
pro Meter
ab 15 Meter
€ 265,23*
€ 315,62
pro Meter
ab 30 Meter
€ 261,10*
€ 310,71
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 255,96*
€ 304,59
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
foxiflex
SCH-4644-102-100
ab € 67,95*
Ähnlich
foxiflex
SCH-4644-110-100
ab € 76,73*
Ähnlich
foxiflex
SCH-4644-120-100
ab € 81,77*
Ähnlich
foxiflex
SCH-4644-127-100
ab € 82,53*
Ähnlich
foxiflex
SCH-4644-130-100
ab € 86,68*
Ähnlich
foxiflex
SCH-4644-140-100
ab € 93,62*
Ähnlich
foxiflex
SCH-4644-152-100
ab € 98,75*
Ähnlich
foxiflex
SCH-4644-160-100
ab € 103,69*
Ähnlich
foxiflex
SCH-4644-170-100
ab € 104,51*
Ähnlich
foxiflex
SCH-4644-175-100
ab € 109,64*
Ähnlich
foxiflex
SCH-4644-180-100
ab € 116,04*
Ähnlich
foxiflex
SCH-4644-203-100
ab € 122,87*
Ähnlich
foxiflex
SCH-4644-215-100
ab € 132,63*
Ähnlich
foxiflex
SCH-4644-225-100
ab € 145,76*
Ähnlich
foxiflex
SCH-4644-254-100
ab € 160,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.