Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universelle Entwässerungs-Tauchpumpe mit Mantelkühlung CHROMATIC C250 W , 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C250/260
C250/260
Artikel-Nr.:
     874SW-HA-9010365
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9010365
EAN/GTIN:
     4014680041976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Schmutzwassertauchpumpe
Tauchmotorpumpe
Kellerentwässerungspumpe

Tauchpumpen für Klar- und Schmutzwasser - Chromatic C250 / C260

    EINSATZBEREICHE:
    Pumpe zum Fördern von sauberem oder verschmutztem Wasser. Kellerentwässerung, Trockenhaltung von Gruben, Schächten, Räumen. Schmutzwasserentsorgung in Kellerräumen (z.B. Waschbecken, Duschen, Waschmaschine). Absenkung von Oberflächenwasser. Noteinsatz bei Überflutungen. Wasserentnahme aus Wasserläufen oder Reservoirs zur drucklosen Bewässerung.
    AUFSTELLUNG:
    stationär oder transportabel. Ausführung mit Schwimmerschaltung als automatische Entwässerungspumpe mit wasserstandsabhängiger Betriebssteuerung.
    WERKSTOFFE:
    Motorgehäuse, Motorwelle, Schrauben (Edelstahl) Saugsieb, Außengehäuse, Laufrad, Druckdeckel (schlagfester Kunststoff) Elastomere (NBR)
    FÖRDERMEDIUM:
    Klar- oder Schmutzwasser mit Festanteilen bis 10 mm Korngröße. Max. Temperatur des Fördermediums: 35°C, kurzzeitig bis 60°C.
    MOTOR:
    Druckwasserdichter, mediumumfluteter Motor. Edelstahl- Motorgehäuse. Isolationsklasse B, Schutzart IPX8. Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung.
    LAUFRADFORM:
    OFFENES MEHRKANALRAD, für verschmutzte und schlammige Medien mit Feststoffen
    BESONDERHEITEN
    Durch den Kühlmantel mit obenliegendem Druckanschluss ist eine ausreichende Motorkühlung bei niedrigem Wasserstand (Schlürfbetrieb) gewährleistet. Automatische Entlüftung mit zusätzlicher Entlüftungsschraube. Abnehmbares Saugsieb ermöglicht die Absaugung von Restwasser bis 5 mm. Automatische Spüleinrichtung möglich.
    LIEFERUMFANG:
    Pumpe mit Doppelmuffe G 1¼ inkl. integrierter Rückschlagklappe, Dichtring und Schlauchanschluss, 10 m Anschlusskabel und Netzstecker. Ausf. A: Mit automatischer Schwimmerschaltung HOMA-Nivomatik.
Weitere Informationen:
Förderhöhe Hmax:
8 m
Förderleistung max.:
12000 l/h
Nennstrom (A):
2,5
Gewicht:
5,1 kg
Korngröße:
10 mm
Motorleistung P75:
260 W
Spannung:
230 V

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Tauchpumpe, Tauchpumpen, tauchmotorpumpe homa, schmutzwasser-tauchpumpe, tauchpumpen schmutzwasser, Entwässerungspumpe, Klarwasserpumpen, Schmutzwasserpumpe, homa schmutzwasser tauchmotorpumpen, Hochdruck Tauchpumpe, Schmutzwasserpumpen, pumpen für schmutzwasser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,18*
€ 340,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,80*
€ 318,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,95*
€ 305,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 243,74*
€ 290,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,77*
€ 281,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,48*
€ 267,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,40*
€ 242,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110369
ab € 238,75*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110286
ab € 410,63*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110371
ab € 187,87*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110385
ab € 306,10*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110219
ab € 209,88*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110229
ab € 244,54*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110365
ab € 221,84*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9010390
ab € 284,63*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110390
ab € 301,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.