Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißwasser-Tauchmotorpumpe H 307 D , DIN EN 12050-2, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H307-328
H307-328
Artikel-Nr.:
     874SW-HA-9230660.02
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9230660.02
EAN/GTIN:
     4014680042409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Schmutzwassertauchpumpe
Tauchmotorpumpe

TAUCHPUMPEN FÜR KLAR- UND SCHMUTZWASSER - H307 / H313 / H328V, Grauguss-Tauchpumpen für heißes Wasser, 50 Hz

    EINSATZBEREICHE:
    Tauchpumpen der Baureihe H300 werden eingesetzt zum Fördern von sauberem oder verschmutztem Wasser mit hohen Temperaturen. Die Ausführung aller Gehäuseteile aus dickwandigem Grauguss sowie aller Dichtungen aus Viton erlaubt den Einsatz für Entwässerungsaufgaben in Medien bis max. 90˚C, auch für Wasserdampfkondensat. Die Modelle H307 und H313 sind geeignet für mechanisch leicht verschmutzte Medien bis 10 mm Korngröße, das Modell H328V fördert grob verschmutzte Medien bis 28 mm Korngröße. Anwendungsgebiete sind z.B. Wäschereien, Waschanlagen, Lebensmittelindustrie und weitere industrielle oder gewerbliche Bereiche.
    AUFSTELLUNG:
    Stationär oder transportabel. Ausführung mit Schwimmerschaltung als automatische Entwässerungspumpe mit wasserstandsabhängiger Betriebssteuerung.
    WERKSTOFFE:
    Saugsieb, Saugdeckel, Motorlagergehäuse, Motorgehäuse, Motorgehäusedeckel, Laufrad (Grauguss EN-GJL-250) Motorwelle, Schrauben (rostfreier Edelstahl) Elastomere (VITON) Anschlusskabel (Silikon).
    FÖRDERMEDIUM:
    Klar- oder Schmutzwasser, Wasserdampfkonzentrat. Max. Temperatur des Fördermediums: 90˚C.
    MOTOR:
    Voll überflutbarer, druckwasserdichter Motor, ölgefüllt. Isolationsklasse H. Schutzart IP 68.
    LAUFRADFORM:
    OFFENES MEHRKANALRAD, für verschmutzte und schlammige Medien mit Feststoffen
    LIEFERUMFANG:
    Pumpe mit 10 m Anschlusskabel Ausführung W (230 V/ 1 Ph): Schaltgerät W1 mit Motorschutz, EINAUS-Schalter und Netzstecker, Kondensator. Ausführung D (400 V/ 3Ph): Mit Schaltgerät D32 mit Motorschutz, EIN-AUS-Schalter und CEE-Drehrichtungswendestecker. Ausführung WA und DA: Zusätzlich mit automatischer Schwimmerschaltung HOMA-Nivomatik, Schaltgerät WA1 bzw. DA10/23 mit HAND-AUTO-Wahlschalter.
Weitere Informationen:
Förderhöhe Hmax:
10 m
Förderleistung max.:
19500 l/h
Nennstrom (A):
1,3
Gewicht:
18 kg
Korngröße:
10 mm
Spannung:
400
Bilddarstellung:
Beispielbild der Pumpengruppe

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Schwimmer, Schwimmerball, Schwimmerkörper, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, tauchmotorpumpe homa, heißwasserpumpen, Baupumpe, homa heißwasserpumpe, Tauchdruckpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.292,19*
€ 1.567,95*
Lager 874SW
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.333,05*
€ 1.573,55*
Preise: Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.573,55*
€ 1.872,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.513,60*
€ 1.801,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.468,51*
€ 1.747,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.429,87*
€ 1.701,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.392,10*
€ 1.656,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.360,54*
€ 1.619,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.333,05*
€ 1.586,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 874SW
Versand: Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9230661.02
ab € 1.457,70*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9230610.02
ab € 1.098,46*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9230611.02
ab € 1.175,40*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9231260.02
ab € 1.341,64*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9231261.02
ab € 1.556,57*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9231210.02
ab € 1.231,48*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9231211.02
ab € 1.313,30*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9232860.02
ab € 1.379,76*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9232861.02
ab € 1.558,47*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9232810.02
ab € 1.275,73*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9232811.02
ab € 1.357,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.