| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 874SW-HA-9251111 Herst.-Nr.: 9251111 EAN/GTIN: 4014680002373 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Edelstahl-Tauchpumpen mit Mantelkühlung und Vortex-Laufrad Pumpe zum Fördern von Schmutzwasser, auch mit groben Feststoff- und Faseranteilen bis zu 20 bzw. 30 mm Durchmesser. Kompakte, leichte und robuste Edelstahlausführung, ideal für die Schmutzwasserentsorgung im häuslichen Bereich oder als transportable Notpumpe z.B. bei Überflutungen. Stationär oder transportabel. Ausführung mit Schwimmerschaltung als automatische Entwässerungspumpe mit wasserstandsabhängiger Betriebssteuerung. Motorgehäuse, Motorwelle, Pumpengehäuse, Schrauben, Saugsieb & Laufrad (rostfreier Edelstahl 1.4301), Gleitringdichtung (Kohlegraphit Chromstahl), Elastomere (NBR). Klar- und Schmutz-wasser mit Festanteilen bis 20 bzw. 30 mm Korngröße. Max. Temperatur des Fördermediums: 35°C, kurzzeitig bis 60°C. Einphasen-Elektromotor. Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung. Isolationsklasse F. Schutzart IP 68. Edelstahl-Motorwelle, dauergeschmierte Wälzlager. FREISTROMRAD / VORTEXRAD für grob und faserig verschmutzte, zopfbildende sowie gashaltige Fördermedien. Durch den Kühlmantel mit obenliegendem Druckanschluss ist eine ausreichende Motorkühlung auch bei niedrigem Wasserstand (Schlürfbetrieb) gewährleistet. Pumpe mit Druckanschluss, 10 m Anschlusskabel und Netzstecker. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Förderhöhe Hmax: | 7,3 m | Förderleistung max.: | 11500 l/h | Nennstrom (A): | 2,9 | Gewicht: | 6,9 | Korngröße: | 20 mm | Motorleistung P 1: | 630 W | Motorleistung P 2: | 450 W | Spannung: | 230 V | Druckanschluss: | G1 1/4 | Bilddarstellung: | Beispielbild der Pumpengruppe |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, homa schmutzwasser tauchpumpen, pumpen für schmutzwasser, pumpen für schmutzwasser homa, Entwässerungspumpe, Klarwasserpumpen, homa schmutzwasser tauchmotorpumpen, Hochdruck Tauchpumpe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |