Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Reiniger, HM Autoshampoo , neutrales Produkt, 5 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1012005
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1012005
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoshampoo
autoshampoo 5 liter
autoshampoo

KFZ-Reiniger, HM Autoshampoo , neutrales Produkt, 5 Liter

Einsatzbereiche:

  • Fahrzeugreinigung

Produktbeschreibung:

  • hautfreundliches Konzentrat
  • für die pflegende Wäsche von PKW und LKW
  • Aktivschaum wirkt bereits in niedriger Konzentration
  • beseitigt pflegend übliche Verschmutzung auf der Lackoberfläche
  • sowohl für den Einsatz in automatischen Waschanlagen, als auch im Handwaschwasser sehr gut geeignet
  • biologisch abbaubar

Anwendung:

  • Bei der allgemeinen Reinigung ca 100 ml auf 10 L Wasser, bei hartnäckigem Schmutz Dosierung erhöhen und Lösung etwas einwirken lassen.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen

Inhaltsstoffe:

  • 1-< 5%: Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze, 1-< 5%: Sulfonsäure,C14-17-sec-Alkan, Natriumsalze, 1- < 5%: Alkohol-C12-C14 -Ethoxylat (>5-20 EO), < 1%: Kokosamidopropylbetain
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H402 Schädlich für Wasserorganismen | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Inhalt:
5 LTR
Gewicht:
5 kg
Verschluss:
Deckel
pH-Wert:
ca. 7
pH-Wert mit Wasser:
ca. 6,8
Charakteristik:
neutral
Form:
viskos

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Autoshampoo; KFZ-Reiniger; KFZ-Shampoo; Lackpflege; Lackreingier; Schmutzlöser; Werkstattreiniger; Konservierer; Waschanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 5 Liter (ab € 2,30* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 21,29*
€ 25,34
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 20,92*
€ 24,89
pro Behälter
ab 4 Behälter
€ 16,94*
€ 20,16
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 15,90*
€ 18,92
pro Behälter
ab 8 Behälter
€ 15,72*
€ 18,71
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 14,72*
€ 17,52
pro Behälter
ab 16 Behälter
€ 14,70*
€ 17,49
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 14,41*
€ 17,15
pro Behälter
ab 24 Behälter
€ 14,33*
€ 17,05
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 11,50*
€ 13,69
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.