Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckreiniger, HM Favorit Allzweckreiniger , neutrales Produkt, 1 Liter


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1014001
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1014001
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger

Allzweckreiniger, HM Favorit Allzweckreiniger , neutrales Produkt, 1 Liter

Einsatzbereiche:

  • Lebensmittelindustrie
  • Gebäudereinigung
  • Gastronomie/Küche

Produktbeschreibung:

  • milder, kraftvoller Reiniger auf Salmiakbasis
  • Einsatzgebiete sind Großküchen, Kantinen, Hotel- und Gaststättengewerbe, Nahrungsmittelindustrie, Schlachthöfe, Metzgereien, fleisch- und wurstverarbeitende Industrie, Bäckereien, Molkereien, Fischindustrie, Schulen und alle abwischbaren Flächen
  • kann auf allen Materialien eingesetzt werden wie Aluminium, Lack, Kunststoffe, Fliesen, Decken, Wänden Fußböden etc

Anwendung:

  • HM Favorit muss je nach Einsatzbereich und Verschmutzungsgrad verdünnt werden; eine Wassertemperatur von 50-60°C erhöht die Reinigungskraft. Zur Unterhaltsreinigung genügen 100-200 ml Favorit auf 10 Liter Wasser.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen

Inhaltsstoffe:

  • 1 - < 5%: Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze, 1 - < 5%: Kokosamidopropylbetain, < 1%: (R)-p-Mentha-1,8-dien, < 1%: Ammoniak ... %
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH208 Enthält (R)-p-Mentha-1,8-dien. Kann allergische Reaktionen hervorrufen
Inhalt:
1 LTR
Gewicht:
1 kg
Verschluss:
Deckel
pH-Wert:
8
pH-Wert mit Wasser:
7
Charakteristik:
neutral
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allzweckreiniger 1000ml, allzweckreiniger, allzweckreiniger neutral, Neutralreiniger; Allzweckreiniger; Mehrzeckreiniger; Universal-Reiniger; Schonreiniger; Allesreiniger; Allzweckreiniger; Salmiak
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 60.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 1,64* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Flaschen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Flasche
ab 40 Flaschen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Flasche
ab 80 Flaschen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Flasche
ab 200 Flaschen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Flasche
ab 400 Flaschen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Flasche
ab 60000 Flaschen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.