| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1014001_SP Herst.-Nr.: 1014001_SP EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Allzweckreiniger, HM Favorit Allzweckreiniger , neutrales Produkt, mit Profi-Sprühkopf, 1 LiterEinsatzbereiche: - Lebensmittelindustrie
- Gebäudereinigung
- Gastronomie/Küche
Produktbeschreibung: - milder, kraftvoller Reiniger auf Salmiakbasis
- Einsatzgebiete sind Großküchen, Kantinen, Hotel- und Gaststättengewerbe, Nahrungsmittelindustrie, Schlachthöfe, Metzgereien, fleisch- und wurstverarbeitende Industrie, Bäckereien, Molkereien, Fischindustrie, Schulen und alle abwischbaren Flächen
- kann auf allen Materialien eingesetzt werden wie Aluminium, Lack, Kunststoffe, Fliesen, Decken, Wänden Fußböden etc
Anwendung: - HM Favorit muss je nach Einsatzbereich und Verschmutzungsgrad verdünnt werden; eine Wassertemperatur von 50-60°C erhöht die Reinigungskraft. Zur Unterhaltsreinigung genügen 100-200 ml Favorit auf 10 Liter Wasser.
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
Inhaltsstoffe: - 1 - < 5%: Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze, 1 - < 5%: Kokosamidopropylbetain, < 1%: (R)-p-Mentha-1,8-dien, < 1%: Ammoniak ... %
Lieferumfang: - mit hochwertigem Qualitätssprühkopf für aggressive Mittel, mit stufenlos verstellbarer Düse vom Strahl bis zur Nebelbildung, mit großer Ausbringung, verfügt über flexibles Steigrohr mit aufgestecktem Kunststoffsieb; leichte Handhabung, extrem robust und langlebig
- Sprühleistung ca. 1,15 ml ± 0,15 ml (bei reinem destilliertem Wasser)
- Düse: Spray/Jet und Foamer
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH208 Enthält (R)-p-Mentha-1,8-dien. Kann allergische Reaktionen hervorrufen | Inhalt: | 1 LTR | Gewicht: | 1 kg | Verschluss: | Profi-Sprühkopf | pH-Wert: | 8 | pH-Wert mit Wasser: | 7 | Charakteristik: | neutral | Form: | flüssig |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |