Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckreiniger, HM Favorit Allzweckreiniger , neutrales Produkt, 5 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1014005
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1014005
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger

Allzweckreiniger, HM Favorit Allzweckreiniger , neutrales Produkt, 5 Liter

Einsatzbereiche:

  • Lebensmittelindustrie
  • Gebäudereinigung
  • Gastronomie/Küche

Produktbeschreibung:

  • milder, kraftvoller Reiniger auf Salmiakbasis
  • Einsatzgebiete sind Großküchen, Kantinen, Hotel- und Gaststättengewerbe, Nahrungsmittelindustrie, Schlachthöfe, Metzgereien, fleisch- und wurstverarbeitende Industrie, Bäckereien, Molkereien, Fischindustrie, Schulen und alle abwischbaren Flächen
  • kann auf allen Materialien eingesetzt werden wie Aluminium, Lack, Kunststoffe, Fliesen, Decken, Wänden Fußböden etc

Anwendung:

  • HM Favorit muss je nach Einsatzbereich und Verschmutzungsgrad verdünnt werden; eine Wassertemperatur von 50-60°C erhöht die Reinigungskraft. Zur Unterhaltsreinigung genügen 100-200 ml Favorit auf 10 Liter Wasser.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen

Inhaltsstoffe:

  • 1 - < 5%: Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze, 1 - < 5%: Kokosamidopropylbetain, < 1%: (R)-p-Mentha-1,8-dien, < 1%: Ammoniak ... %
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH208 Enthält (R)-p-Mentha-1,8-dien. Kann allergische Reaktionen hervorrufen
Inhalt:
5 LTR
Gewicht:
5 kg
Verschluss:
Deckel
pH-Wert:
8
pH-Wert mit Wasser:
7
Charakteristik:
neutral
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, allzweckreiniger, Neutralreiniger; Allzweckreiniger; Mehrzeckreiniger; Universal-Reiniger; Schonreiniger; Allesreiniger; Allzweckreiniger; Salmiak
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 5 Liter (ab € 2,14* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 19,78*
€ 23,54
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 19,76*
€ 23,51
pro Behälter
ab 4 Behälter
€ 15,78*
€ 18,78
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 15,20*
€ 18,09
pro Behälter
ab 8 Behälter
€ 15,02*
€ 17,87
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 14,64*
€ 17,42
pro Behälter
ab 16 Behälter
€ 14,61*
€ 17,39
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 14,46*
€ 17,21
pro Behälter
ab 24 Behälter
€ 14,38*
€ 17,11
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 10,70*
€ 12,73
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.