Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwaschseife, HM Handwaschlotion D, neutrales Produkt, 1 Liter


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1015001
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1015001
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel

Handwaschseife, HM Handwaschlotion D, neutrales Produkt, 1 Liter

Einsatzbereiche:

  • Lebensmittelindustrie
  • Gastronomie/Küche

Produktbeschreibung:

  • geeignet für den Einsatz in Lebensmittelverarbeitung, Großküchen, Kantinen, Heimen, Anstalten, Pflegebereichen und im Sanitärbereich
  • pH-neutrale , viskose Handwaschcreme
  • zur problemlosen und sparsamen Anwendung in allen Seifencremespendern
  • beim Waschen ensteht ein milder Schaum
  • hergestellt aus hautsympatischen Wirkstoffen auf natürlicher Rohstoff basis
  • für die tägliche und gründliche Reinigung
  • auch für stark verschmutzten Hände
  • wirkt entzündungshemmend und schützt die Haut durch Rückfetter

Anwendung:

  • Für die tägliche und gründliche Reinigung, auch von stark verschmutzten Händen. Wirkt entzündungshemmend und schützt die Haut durch Rückfetter. Einsatzgebiete sind Lebensmittelverarbeitung, Großküchen, Kantinen, Heime, Anstalten, Pflegebereiche und im Sanitärbereich.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen

Inhaltsstoffe:

  • Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Glycol Distearate, Cocoamide DEA, Sodium Chloride, Fragance, Citric Acid
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H402 Schädlich für Wasserorganismen | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Inhalt:
1 LTR
Gewicht:
1 kg
Verschluss:
Deckel
pH-Wert:
neutral
pH-Wert mit Wasser:
neutral
Charakteristik:
neutral
Form:
viskos

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, handreiniger, Waschlotion; Hand-Waschlotion; Handseife; Handwascheife; Cremeseife; Flüssigseife; Seifenkonzentrat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 60.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 2,38* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Flaschen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Flasche
ab 40 Flaschen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Flasche
ab 80 Flaschen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Flasche
ab 200 Flaschen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Flasche
ab 400 Flaschen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Flasche
ab 60000 Flaschen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.