| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1016010 Herst.-Nr.: 1016010 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Glanztrockner HM Klarspüler für Geschirrspüler, neutrales Produkt, 10 LiterEinsatzbereiche: Produktbeschreibung: - für den Einsatz in professionellen Geschirrspülmaschinen
- Hochkonzentrat für die wirtschaftliche Anwendung in professionellen Geschirrspülmaschinen
- sorgt für streifenfreien Glanz, sowie schnelles Abtrocknen des Geschirrs
- voll wirksam auch bei hartem Wasser
- sparsam in Verbrauch
Anwendung / Dosierung: - 0,3 - 0,5 g je Liter Frischwasser bis 8° dH
- 0,5 - 0,8 g je Liter Frischwasser ab 10° dH
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
Inhaltsstoffe: - Nichtionogene Tenside, Lösungsmittel, Konservierungsmittel
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | GHS: | keine | GHSSIGNAL: | keine | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung | Inhalt: | 10 LTR | Gewicht: | 10 kg | Verschluss: | Deckel | pH-Wert: | ca. 7 | pH-Wert mit Wasser: | ca. 7 | Charakteristik: | neutral | Form: | flüssig |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |