Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Reiniger, HM Autokonservierer , neutrales Produkt, 20 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1023020
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1023020
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoshampoo
autoshampoo 20l
autoshampoo

KFZ-Reiniger, HM Autokonservierer , neutrales Produkt, 20 Liter

Einsatzbereiche:

  • Fahrzeugreinigung
  • Fahrzeugreinigung

Produktbeschreibung:

  • konserviert Lackflächen und Chromanbauten von Kraftfahrzeugen & Motorrädern
  • verleiht einen anhaltenden Glanz und garantiert eine schnelle Trocknung
  • für den Einsatz in automatischen Waschanlagen, als auch bei Handwäsche sehr gut geeignet
  • umweltverträglich
  • biologisch Abbaubar

Anwendung:

  • Auto-Konservierer auf gewaschene und nasse Fahrzeuge im Sprühverfahren anwenden. Nach dem Aufsprühen soll die zusammenhängende Wasserhaut nach 3-4 Sekunden ihre Oberflächenspannung verlieren.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen

Inhaltsstoffe:

  • Kationische Tenside, Lösungsvermittler, Lösungsmittel
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Inhalt:
20 LTR
Gewicht:
20 kg
Verschluss:
Deckel
pH-Wert:
ca. 7
pH-Wert mit Wasser:
ca. 6,8
Charakteristik:
neutral
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Autoshampoo; KFZ-Reiniger; KFZ-Shampoo; Lackpflege; Lackreingier; Schmutzlöser; Werkstattreiniger; Konservierer; Chromglanz; Lackreiniger; Waschanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,63*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
1 Behälter enthält 20 Liter (ab € 3,5815* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 99,90*
€ 118,88
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 97,58*
€ 116,12
pro Behälter
ab 4 Behälter
€ 95,73*
€ 113,92
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 91,41*
€ 108,78
pro Behälter
ab 8 Behälter
€ 89,65*
€ 106,68
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 87,05*
€ 103,59
pro Behälter
ab 12 Behälter
€ 85,33*
€ 101,54
pro Behälter
ab 24 Behälter
€ 83,61*
€ 99,50
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 71,63*
€ 85,24
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.