Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Reiniger, HM Autokonservierer , neutrales Produkt, 200 Liter


Menge:  Fass  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1023200
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1023200
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoshampoo
autoshampoo

KFZ-Reiniger, HM Autokonservierer , neutrales Produkt, 200 Liter

Einsatzbereiche:

  • Fahrzeugreinigung
  • Fahrzeugreinigung

Produktbeschreibung:

  • konserviert Lackflächen und Chromanbauten von Kraftfahrzeugen & Motorrädern
  • verleiht einen anhaltenden Glanz und garantiert eine schnelle Trocknung
  • für den Einsatz in automatischen Waschanlagen, als auch bei Handwäsche sehr gut geeignet
  • umweltverträglich
  • biologisch Abbaubar

Anwendung:

  • Auto-Konservierer auf gewaschene und nasse Fahrzeuge im Sprühverfahren anwenden. Nach dem Aufsprühen soll die zusammenhängende Wasserhaut nach 3-4 Sekunden ihre Oberflächenspannung verlieren.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen

Inhaltsstoffe:

  • Kationische Tenside, Lösungsvermittler, Lösungsmittel
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Inhalt:
200 LTR
Gewicht:
200 kg
Verschluss:
Deckel
pH-Wert:
ca. 7
pH-Wert mit Wasser:
ca. 6,8
Charakteristik:
neutral
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Autoshampoo; KFZ-Reiniger; KFZ-Shampoo; Lackpflege; Lackreingier; Schmutzlöser; Werkstattreiniger; Konservierer; Chromglanz; Lackreiniger; Waschanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 703,07*
  
Preis gilt ab 500 Fässer
1 Fass enthält 200 Liter (ab € 3,51535* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Fass
€ 898,10*
€ 1.068,74
pro Fass
ab 2 Fässer
€ 813,05*
€ 967,53
pro Fass
ab 5 Fässer
€ 790,42*
€ 940,60
pro Fass
ab 10 Fässer
€ 759,11*
€ 903,34
pro Fass
ab 500 Fässer
€ 703,07*
€ 836,65
pro Fass
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.