| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1030001_SP Herst.-Nr.: 1030001_SP EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| HM Glasreiniger, neutrales Produkt, mit Profi-Sprühkopf, 1 LiterEinsatzbereiche: - Gebäudereinigung
- professionelle Fensterreiniger
Produktbeschreibung: - streifenfreien und materialschonenden Reinigung
- für schmutzempfindliche, glänzende Oberflächen, Gegenstände sowie Fußböden
- für Kunststofflächen aller Art, Kacheln, Fliesen, Glas, Emaille Lackierte Oberflächen und Fußböden
- gewährleistet mühelosen und schnellen Arbeitsablauf
- hautmild
- frischduftend
- wirkt antibakteriell
- ACHTUNG: Bei Mamor nur als Lösung verwenden
Anwendung: - Kunstoffflächen, Kacheln, Fliesen, Glas, Emaille, lackierte Oberflächen, Fußböden sowie wasserfeste Pflegefilme. Bei Marmor nur mit Wasser verdünnt anwenden.
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
Inhaltsstoffe: - < 5 % amphotere Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: wasserlösliche Lösemittel, Farbstoffe
Lieferumfang: - mit hochwertigem Qualitätssprühkopf für aggressive Mittel, mit stufenlos verstellbarer Düse vom Strahl bis zur Nebelbildung, mit großer Ausbringung, verfügt über flexibles Steigrohr mit aufgestecktem Kunststoffsieb; leichte Handhabung, extrem robust und langlebig
- Sprühleistung ca. 1,15 ml ± 0,15 ml (bei reinem destilliertem Wasser)
- Düse: Spray/Jet und Foamer
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | GHS: | keine | GHSSIGNAL: | keine | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | Inhalt: | 1 LTR | Gewicht: | 1 kg | Verschluss: | Profi-Sprühkopf | pH-Wert: | ca. 5,1 | pH-Wert mit Wasser: | ca. 6,8 | Charakteristik: | neutral | Form: | flüssig |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensterreiniger; Glasreiniger; Scheibenreiniger; Fensterputzmittel; Fensterreiniger |
| | |
| |