| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1031001_S Herst.-Nr.: 1031001_S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HM Universalreiniger Intensiv, neutrales Produkt, mit Sprühkopf, 1 LiterEinsatzbereiche: - Gebäudereinigung
- Gastronomie/Küche
- Lebensmittelindustrie
Produktbeschreibung: - kann auf allen Materialien eingesetzt werden wie Aluminium, Lack, Kunststoffe, Fliesen, Decken, Wänden, Fußböden etc.
- Einsatzgebiete sind Großküchen, Kantinen, Hotel-, und Gaststättengewerbe, Nahrungsmittelindustrie, Schlachthöfe, Metzgereien, fleisch- und wurstverarbeitende Industrie, Bäckerei, Molkereien und Fischindustrie
- löst Verschmutzungen mit Erfolg im Schlachtbereich, Großküchen, Fischverarbeitung und anderen Lebensmittelbetrieben
- milder, neutraler Reiniger
Anwendung: - HM Universalreiniger muß je nach Einsatzbereich und Verschmutzungsgrad verdünnt werden; eine Wassertemperatur von 50°C- 60°C erhöht die Reinigungskraft. Zur Unterhaltsreinigung genügen 10-50 ml HM Universalreiniger. Diese ergeben auf 10 Liter Wasser eine vielseitig zu verwendende Reinigungslösung.
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
Inhaltsstoffe: - 1 - < 5%: Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze, 1 - < 5%: Sulfonsäure, C14-17-sec-Alkan, Natriumsalze, 1 - < 5%: Alkohol-C12-C14 -Ethoxylat (>5-20 EO), < 1%: Kokosamidopropylbetain
Lieferumfang: - mit hochwertigem Qualitätssprühkopf, sehr leichtgängig, komplett aus Kunststoff
- Sprühleistung ca. 1,0 ml (bei reinem destilliertem Wasser)
- Düse: Spray/Jet/off, Spray on/off, Foam on/off
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H402 Schädlich für Wasserorganismen | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | Inhalt: | 1 LTR | Gewicht: | 1 kg | Verschluss: | Sprühkopf | pH-Wert: | ca. 6,5 | pH-Wert mit Wasser: | ca. 7 | Charakteristik: | neutral | Form: | flüssig |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |