Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planen-Reiniger, HM Truck 2004, alkalisches Produkt, 5 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1111005
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1111005
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
LKW-Reiniger
Lastwagenreiniger
Planenreiniger

Planen-Reiniger, HM Truck 2004, alkalisches Produkt, 5 Liter

Einsatzbereiche:

  • Fahrzeugreinigung
  • Speditionen

Produktbeschreibung:

  • für LKWs, Schienenfahrzeuge, Tankfahrzeuge, Motoren, Chassis, Hallenboden, Kunststoffe, Aluminium etc
  • wird mit Erfolg bei Problemen in der KFZ- und Lkw-Reinigung eingesetzt
  • milder Spezialreiniger
  • löst problemlos Fett, Öl, Ruß und andere hartnäckige Beläge
  • entfaltet noch in hoher Verdünnung mit Wasser seine volle Wirksamkeit
  • hinterlässt keinen Film im statischen Bereich
  • durch den hohen Anteil von pflegenden Tensiden und Überfetter leuchten die Farben wieder strahlend hervor

Anwendung:

  • HM Truck 2001 kann sowohl manuell wie auch im Aufsprühverfahren angewendet werden Je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser abgemischt auf die zu reinigende Flächen mit Lappen, Bürste oder Sprühnebel auftragen und anschließend mit Wasser abspülen. Mischungsverhältnisse mit Wasser sollen bei 1:1 bis 1:30 liegen.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen

Inhaltsstoffe:

  • 5 - < 10%: 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol), 1 - < 5%: Kaliumhydroxid (vgl. Ätzkali), 1 - < 5%: Kieselsäure, Natriumsalz, 1 - < 5%: Natrium-p-cumolsulfonat, 1 - < 5%: (R)-p-Mentha-1,8-dien, 1 - < 5%: Alkohole, C12-14, ethoxyliert, sulfatiert, Natriumsalze, 1 - < 5%: Alkohol-C12-C14 -Ethoxylat (>5-20 EO)
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H335 Kann die Atemwege reizen | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | H402 Schädlich für Wasserorganismen | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | EUH208 Enthält (R)-p-mentha-1,8-diene. Kann allergische Reaktionen hervorrufen
Inhalt:
5 LTR
Gewicht:
5 kg
Verschluss:
Deckel
pH-Wert:
ca. 11,5
pH-Wert mit Wasser:
ca. 9,4
Charakteristik:
alkalisch
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Shampoo Waschanlagen, alkalischer reiniger 5 l, alkalischer reiniger, Planenreiniger; Planen-Reiniger; Aktivreiniger; Aktiv-Reiniger, Motor-Reiniger; Fahrzeug-Reiniger; Fahrzeugreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 5 Liter (ab € 3,134* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 24,77*
€ 29,48
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 24,63*
€ 29,31
pro Behälter
ab 4 Behälter
€ 21,03*
€ 25,03
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 20,42*
€ 24,30
pro Behälter
ab 8 Behälter
€ 20,25*
€ 24,10
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 19,65*
€ 23,38
pro Behälter
ab 16 Behälter
€ 19,62*
€ 23,35
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 19,09*
€ 22,72
pro Behälter
ab 24 Behälter
€ 19,02*
€ 22,63
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 15,67*
€ 18,65
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.