| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1118001_S Herst.-Nr.: 1118001_S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Universalreiniger, HM Tornado , alkalisches Produkt, mit Sprühkopf, 1 LiterEinsatzbereiche: - Gastronomie/Küche
- Lebensmittelindustrie
- Brandsanierung
Produktbeschreibung: - kraftvoller Reiniger
- löst ölige und fettige Verschmutzungen jeder Art schnell und gründlich
- Grundreiniger für alle wasserbeständigen Oberflächen
- entfernt auch mehrschichtige Polymerfilme von allen Bodenbelagsarten
- ist ideal geeignet für Linoleumböden
- für manuelle oder maschinelle Reinigung
- ACHTUNG: Bei empfindlichen Oberflächen Probereinigung durchführen und auf Verträglichkeit prüfen
Anwendung: - Zur Unterhaltsreinigung genügen 50 - 200 ml Tornado auf 10 Liter Wasser. Je nach Art der Filmrückstände und Schmutzablagerung konzentriert oder bis 1: 10 mit kaltem Wasser verdünnt auf den Boden bringen, einwirken lassen und manuell/maschinell bearbeiten. Gelösten Schmutz und Filmreste aufnehmen und Nass nachwischen.
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
Inhaltsstoffe: - 1 - < 5%: Sulfonsäuren, C 14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze, 1 - < 5%: 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol), 1 - < 5%: Alkohol-C12- C14 -Ethoxylat (>5-20 EO), 1 - < 5%: Kaliumtripolyphosphat, < 1%: (R)-p-Mentha-1,8-dien
Lieferumfang: - mit hochwertigem Qualitätssprühkopf, sehr leichtgängig, komplett aus Kunststoff
- Sprühleistung ca. 1,0 ml (bei reinem destilliertem Wasser)
- Düse: Spray/Jet/off, Spray on/off, Foam on/off
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden H319 Verursacht schwere Augenreizung | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH208 Enthält (R)-p-Mentha-1,8-dien. Kann allergische Reaktionen hervorrufen | Inhalt: | 1 LTR | Gewicht: | 1 kg | Verschluss: | Sprühkopf | pH-Wert: | ca. 10 | pH-Wert mit Wasser: | ca. 9 | Charakteristik: | alkalisch | Form: | flüssig |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |