Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalreiniger, HM Tornado , alkalisches Produkt, 220 kg


Menge:  Fass  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1118200
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1118200
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
Allesreiniger

Universalreiniger, HM Tornado , alkalisches Produkt, 220 kg

Einsatzbereiche:

  • Gastronomie/Küche
  • Lebensmittelindustrie
  • Brandsanierung

Produktbeschreibung:

  • kraftvoller Reiniger
  • löst ölige und fettige Verschmutzungen jeder Art schnell und gründlich
  • Grundreiniger für alle wasserbeständigen Oberflächen
  • entfernt auch mehrschichtige Polymerfilme von allen Bodenbelagsarten
  • ist ideal geeignet für Linoleumböden
  • für manuelle oder maschinelle Reinigung
  • ACHTUNG: Bei empfindlichen Oberflächen Probereinigung durchführen und auf Verträglichkeit prüfen

Anwendung:

  • Zur Unterhaltsreinigung genügen 50 - 200 ml Tornado auf 10 Liter Wasser. Je nach Art der Filmrückstände und Schmutzablagerung konzentriert oder bis 1: 10 mit kaltem Wasser verdünnt auf den Boden bringen, einwirken lassen und manuell/maschinell bearbeiten. Gelösten Schmutz und Filmreste aufnehmen und Nass nachwischen.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen

Inhaltsstoffe:

  • 1 - < 5%: Sulfonsäuren, C 14-17-sec-Alkan-, Natriumsalze, 1 - < 5%: 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol), 1 - < 5%: Alkohol-C12- C14 -Ethoxylat (>5-20 EO), 1 - < 5%: Kaliumtripolyphosphat, < 1%: (R)-p-Mentha-1,8-dien
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden H319 Verursacht schwere Augenreizung | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH208 Enthält (R)-p-Mentha-1,8-dien. Kann allergische Reaktionen hervorrufen
Inhalt:
200 LTR
Gewicht:
200 kg
Verschluss:
Deckel
pH-Wert:
ca. 10
pH-Wert mit Wasser:
ca. 9
Charakteristik:
alkalisch
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger alkalisch, allzweckreiniger, universalreiniger 200l, Kraftreiniger; Kraft-Reiniger; Universalreiniger; Universal-Reiniger; Industriereiniger; Industrie-Reiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 494,20*
  
Preis gilt ab 500 Fässer
1 Fass enthält 200 Liter (ab € 2,471* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Fass
€ 740,08*
€ 880,70
pro Fass
ab 2 Fässer
€ 634,86*
€ 755,48
pro Fass
ab 5 Fässer
€ 590,61*
€ 702,83
pro Fass
ab 10 Fässer
€ 552,02*
€ 656,90
pro Fass
ab 500 Fässer
€ 494,20*
€ 588,10
pro Fass
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.