| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1132200 Herst.-Nr.: 1132200 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HM Rapid, schaumfrei, alkalisches Produkt, 220 kgEinsatzbereiche: - Gebäudereinigung
- Brandsanierung
Produktbeschreibung: - Mehrzweck - Grundreiniger für Reinigungsmaschinen
- stark alkalisches universelles Reinigungsmittel
- löst speziell Öle, Fette, Eiweißablagerungen, Blutreste, eingebrannte Fette und Öle sowie Polymerbeschichtungen etc
- ist hervorragend für Hochdruckgeräte, Injektoren oder andere Druckgeräte geeignet
Anwendung: - Je nach Verschmutzungsart konzentriert oder beliebig mit Wasser verdünnt einsetzen. Mindestkonzentration 3%. 1/2 bis 20 Minuten einwirken lassen, bei Bedarf bürsten, mit Wasser abspülen. HM Rapid "S" ist hervorragend für Hochdruckgeräte, Injektoren oder andere Druckgeräte geeignet.
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
Inhaltsstoffe: - Kaliumhydroxid, Natriummetasilikat, Lösungsmittel, Hilfstoffe, Duftstoff
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen | Inhalt: | 200 LTR | Gewicht: | 200 kg | Verschluss: | Deckel | pH-Wert: | ca. 13,3 | pH-Wert mit Wasser: | ca. 12,0 | Charakteristik: | alkalisch | Form: | flüssig |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |