| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1143001_S Herst.-Nr.: 1143001_S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Universalreiniger, HM Multiclean, alkalisches Produkt, mit Sprühkopf, 1 LiterEinsatzbereiche: - Industrie
- Gebäudereinigung
- Brandsanierung
Produktbeschreibung: - Fett und Schmutzlöser
- Wirtschaftlicher Kraftreiniger mit besonderer Wirkstoffkombination
- zur Entfernung von Öl und Fettverschmutzungen auf allen alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen
- ist für den Einsatz in Hochdruck – Reinigungsgeräten, Automatenreinigung und für den Schwimmbadbereich geeignet
Anwendung: - Für die Einhaltung aller gesetzlicher Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
Inhaltsstoffe: - Nichtionische Tenside 5-15%, Alkalien, Lösungsvermittler, Hilfsstoffe, Duftstoff
Lieferumfang: - mit hochwertigem Qualitätssprühkopf, sehr leichtgängig, komplett aus Kunststoff
- Sprühleistung ca. 1,0 ml (bei reinem destilliertem Wasser)
- Düse: Spray/Jet/off, Spray on/off, Foam on/off
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | Inhalt: | 1 LTR | Gewicht: | 1 kg | Verschluss: | Sprühkopf | Charakteristik: | alkalisch | Form: | flüssig |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |