Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitärreiniger, HM Sanitärrein Grundreiniger , saures Produkt, 1 Liter


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1214001
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1214001
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Badreiniger

Sanitärreiniger, HM Sanitärrein Grundreiniger , saures Produkt, 1 Liter

Einsatzbereiche:

  • Gastronomie/Küche
  • Gebäudereinigung
  • Brandsanierung

Produktbeschreibung:

  • saurer Spezialreiniger
  • Grundreiniger mit Desinfektion
  • beiseitigt mühelos anorganische Ablagerungen wie Wasserstein-, Rost- und Laugenflecken
  • auf Basis hochwertiger Säuren unter Zusatz von Netzmitteln aufgebaut
  • besonders bei hartnäckigen Verschmutzungen geeignet

Anwendung:

  • Je nach Oberfläche und Schmutz reicht eine Dosiermenge von 20-50 ml auf 10 Liter Wasser, bei einer Grundreinigung kann das Produkt 1:1 bis 1:10 verdünnt werden. Danach mit klarem Wasser abspülen.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
  • ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen

Inhaltsstoffe:

  • Anorganische Säuren, amphotere Tenside, Korrosionsschutzmittel und Hilfsstoffe und Duftstoffe
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
keine
GHSSIGNAL:
keine
Gefahrenhinweis:
H301 Giftig bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H331 Giftig bei Einatmen | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition | EUH208 Enthält But-2-in-1,4-diol (vgl. 2-Butin-1,4-diol). Kann allergische Reaktionen hervorrufen
Inhalt:
1 LTR
Gewicht:
1 kg
Verschluss:
Deckel
pH-Wert:
ca. 1
pH-Wert mit Wasser:
ca. 2
Charakteristik:
sauer
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, sanitärreiniger 1l, grundreiniger, 1 l grundreiniger, Sanitärreiniger; Sanitär-Reiniger; Badreiniger; WC-Reiniger; Toilettenreiniger; Sanitär-Konzentrat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 60.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 2,40* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Flaschen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Flasche
ab 40 Flaschen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Flasche
ab 80 Flaschen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Flasche
ab 400 Flaschen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Flasche
ab 60000 Flaschen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.