| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1214001_S Herst.-Nr.: 1214001_S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sanitärreiniger, HM Sanitärrein Grundreiniger , saures Produkt, mit Sprühkopf, 1 LiterEinsatzbereiche: - Gastronomie/Küche
- Gebäudereinigung
- Brandsanierung
Produktbeschreibung: - saurer Spezialreiniger
- Grundreiniger mit Desinfektion
- beiseitigt mühelos anorganische Ablagerungen wie Wasserstein-, Rost- und Laugenflecken
- auf Basis hochwertiger Säuren unter Zusatz von Netzmitteln aufgebaut
- besonders bei hartnäckigen Verschmutzungen geeignet
Anwendung: - Je nach Oberfläche und Schmutz reicht eine Dosiermenge von 20-50 ml auf 10 Liter Wasser, bei einer Grundreinigung kann das Produkt 1:1 bis 1:10 verdünnt werden. Danach mit klarem Wasser abspülen.
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
- ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen
Inhaltsstoffe: - Anorganische Säuren, amphotere Tenside, Korrosionsschutzmittel und Hilfsstoffe und Duftstoffe
Lieferumfang: - mit hochwertigem Qualitätssprühkopf, sehr leichtgängig, komplett aus Kunststoff
- Sprühleistung ca. 1,0 ml (bei reinem destilliertem Wasser)
- Düse: Spray/Jet/off, Spray on/off, Foam on/off
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | keine | GHSSIGNAL: | keine | Gefahrenhinweis: | H301 Giftig bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H331 Giftig bei Einatmen | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition | EUH208 Enthält But-2-in-1,4-diol (vgl. 2-Butin-1,4-diol). Kann allergische Reaktionen hervorrufen | Inhalt: | 1 LTR | Gewicht: | 1 kg | Verschluss: | Sprühkopf | pH-Wert: | ca. 1 | pH-Wert mit Wasser: | ca. 2 | Charakteristik: | sauer | Form: | flüssig |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |