| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1221001_S Herst.-Nr.: 1221001_S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Sanitärreiniger HM Bio Clean - Sani Fresh WC Reiniger, saures Produkt, mit Sprühkopf, 1 LiterEinsatzbereiche: - Gebäudereinigung
- Gastronomie/Hotellerie
Produktbeschreibung: - leichter Unterhaltsreiniger für Sanitär & Nassbereiche
- besonders geeignet für die tägliche und materialschonende Reinigung aller wasser- und säurebeständigen Flächen und Gegenständen
- Produkt kann z.B. in Schwimmhallen, Schulen, auf Fliesen, Kacheln, Porzellan, Steingut, Edelstahl, Chrom usw. angewendet werden
- nicht geeignet auf Marmor und Emaille!
Anwendung: - Je nach Oberfläche und Schmutz reicht eine Dosiermenge von 20-40 ml Bio-Clean/Sani Fresh auf 10 Liter Wasser. Wie gewohnt wischen.
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
- ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen
Inhaltsstoffe: - 10 - < 15%: Phosphorsäure 75%, 5 - < 10%: Zitronensäure anhydrat, 1 - < 5%: Alkohol-C12-C14 -Ethoxylat (>5-20 EO), 1 - < 5%: 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol)
Lieferumfang: - mit hochwertigem Qualitätssprühkopf, sehr leichtgängig, komplett aus Kunststoff
- Sprühleistung ca. 1,0 ml (bei reinem destilliertem Wasser)
- Düse: Spray/Jet/off, Spray on/off, Foam on/off
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | GHS: | keine | GHSSIGNAL: | keine | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | Inhalt: | 1 LTR | Gewicht: | 1 kg | Verschluss: | Sprühkopf | pH-Wert: | ca. 3,5 | pH-Wert mit Wasser: | ca. 4-5 | Charakteristik: | sauer | Form: | flüssig |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |