| |
|
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1319020 Herst.-Nr.: 1319020 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| HM 2800 Sanitärreiniger, 20 LiterEinsatzbereiche: - Gastronomie/Küche
- Lebensmittelindustrie
- Gebäudereinigung
Produktbeschreibung: - Leichter Unterhaltsreiniger für Sanitär & Nassbereiche mit Desinfektion
- antibakteriell
- besonders geeignet für die tägliche und materialschonende Reinigung aller wasser- und säurebeständigen Flächen und Gegenstände
- kann z.B. in Schwimmhallen, Schulen, auf Fliesen, Kacheln, Porzellan, Steingut, Edelstahl, Chrom usw. angewendet werden
- HM 2800 ist nicht geeignet auf Marmor und Emaille !
Anwendung: - Je nach Oberfläche und Schmutz reicht eine Dosiermenge von 20-40 ml HM 2800 auf 10 Liter Wasser. Wie gewohnt wischen.
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
- ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen
Inhaltsstoffe: - 5 - < 10 %: C12-C16-alkylbenzyldimethylammoniumchlorid, < 5 % nichtionische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: Farb- und Duftstoffe
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | Inhalt: | 20 LTR | Gewicht: | 20 kg | Verschluss: | Deckel | Charakteristik: | alkalisch | Form: | flüssig |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |