| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 874SW-MT-1414020 Herst.-Nr.: 1414020 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wasserentärter HM Enthärter20 LiterEinsatzbereiche: - Gebäudereinigung
- Industrie
- Baustelle
- Handwerk
Produktbeschreibung: - Spezialreiniger
- Zusatz für Hochdruck und Dampfstrahlgeräte
- verhindert Verkalken der Heizsysteme, Lanzen, Düsen und Leitungen
- gleichzeitig wird die Oberflächenspannung des Wassers aufgehoben
Anwendung: - Den Enthärter in die dafür vorgesehene Vorrichtung am Gerät einfüllen
- ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
- ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen
Inhaltsstoffe: - Komplexbildner, Hilfsstoffe
Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | keine | GHSSIGNAL: | keine | Gefahrenhinweis: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen | Inhalt: | 20 LTR | Gewicht: | 20 kg | Verschluss: | Deckel | pH-Wert: | ca. 7 | pH-Wert mit Wasser: | ca. 7 | Charakteristik: | neutral | Form: | flüssig |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |