Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserentärter HM Enthärter200 Liter


Menge:  Fass  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1414200
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1414200
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Enthärter; Wasserenthärter

Wasserentärter HM Enthärter200 Liter

Einsatzbereiche:

  • Gebäudereinigung
  • Industrie
  • Baustelle
  • Handwerk

Produktbeschreibung:

  • Spezialreiniger
  • Zusatz für Hochdruck und Dampfstrahlgeräte
  • verhindert Verkalken der Heizsysteme, Lanzen, Düsen und Leitungen
  • gleichzeitig wird die Oberflächenspannung des Wassers aufgehoben

Anwendung:

  • Den Enthärter in die dafür vorgesehene Vorrichtung am Gerät einfüllen
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
  • ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen

Inhaltsstoffe:

  • Komplexbildner, Hilfsstoffe
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
keine
GHSSIGNAL:
keine
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen
Inhalt:
200 LTR
Gewicht:
200 kg
Verschluss:
Deckel
pH-Wert:
ca. 7
pH-Wert mit Wasser:
ca. 7
Charakteristik:
neutral
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 808,36*
  
Preis gilt ab 500 Fässer
1 Fass enthält 200 Liter (ab € 4,0418* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Fass
€ 1.041,48*
€ 1.239,36
pro Fass
ab 2 Fässer
€ 933,80*
€ 1.111,22
pro Fass
ab 5 Fässer
€ 895,81*
€ 1.066,01
pro Fass
ab 10 Fässer
€ 858,46*
€ 1.021,57
pro Fass
ab 500 Fässer
€ 808,36*
€ 961,95
pro Fass
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.