Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Fettlöser - Wasserverdränger, 10 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     874SW-MT-1423010
Hersteller:
     HM Moebert
Herst.-Nr.:
     1423010
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger

HM Fettlöser - Wasserverdränger, 10 Liter

Einsatzbereiche:

  • Sanierung
  • Industrie

Produktbeschreibung:

  • milder Spezialreiniger
  • Metallreiniger mit wasserverdrängenden und korrosionsschützenden Eigenschaften
  • geruchsarm
  • schnell trocknend

Anwendung:

  • Das Produkt wird unverdünnt zur Sanierung bzw. Reinigung von Metallen und anderen geeigneten Oberflächen eingesetzt und bildet nach dem Antrocknen einen dünnen korrosionsschützenden Film.
  • ACHTUNG: Vor Anwendung auf Materialverträglichkeit prüfen
  • ACHTUNG: Säurebeständigkeit der Maschinen/Materialien bitte Prüfen

Inhaltsstoffe:

  • 80 - < 85%: Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane,Isoalkane, Cyclische, 20 - < 25%: 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
A | G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Inhalt:
10 LTR
Gewicht:
10 kg
Verschluss:
Deckel
Charakteristik:
neutral
Form:
flüssig

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: entfetter, Entfetter; Fettlöser; Eiweißlöser; Eiweißreiniger; Industriereiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 5,051* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 84,03*
€ 100,00
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 83,68*
€ 99,58
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 81,39*
€ 96,85
pro Behälter
ab 6 Behälter
€ 71,78*
€ 85,42
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 71,39*
€ 84,95
pro Behälter
ab 12 Behälter
€ 70,10*
€ 83,42
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 66,17*
€ 78,74
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 50,51*
€ 60,11
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.